TENNSCO OS7124LG ตู้เก็บของ ตู้เสื้อผ้า สีเทาอ่อน ความลึก 24 นิ้ว
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตู้เก็บของ |
ประกอบ / ไม่ประกอบ | ลอม |
สีของตู้ | สีเทาอ่อน |
ความลึกของตู้ | 24 " |
ตู้สูง | 72 " |
ความกว้างของตู้ | 36 " |
เสร็จสิ้น | ผงเคลือบผิว |
วัด | 24 |
การรับรองสีเขียวหรือการยอมรับอื่น ๆ | ได้รับการรับรอง SCS Indoor Advantage |
ช่วงความสูง | เต็มความสูง |
วัสดุ | เหล็ก |
จำนวนตู้ชั้นวางของ | 5 |
จำนวนประตู | 0 |
จำนวนลิ้นชัก | 0 |
ความจุชั้นวาง | 200 ปอนด์ |
คะแนนความแข็งแรง | เชิงพาณิชย์ |
สไตล์ | ตู้เสื้อผ้า |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 53.98 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 188.72 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 69.85 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 97.79 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สีของตู้ | ตู้สูง | ความกว้างของตู้ | วัด | ความจุชั้นวาง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
os7114bk | Black | 72 " | 36 " | 24 | 150 ปอนด์ | - | RFQ
| |
OS7114LG | สีเทาอ่อน | 72 " | 36 " | 24 | 150 ปอนด์ | - | RFQ
| |
OS7114MG | สีเทาปานกลาง | 72 " | 36 " | 24 | 150 ปอนด์ | - | RFQ
| |
OS7114PY | แชมเปญ / ผงสำหรับอุดรู | 72 " | 36 " | 24 | 150 ปอนด์ | - | RFQ
| |
OS7114SD | หาดทราย | 72 " | 36 " | 24 | 150 ปอนด์ | - | RFQ
| |
os7124bk | Black | 72 " | 36 " | 24 | 200 ปอนด์ | - | RFQ
| |
OS7124MG | สีเทาปานกลาง | 72 " | 36 " | 24 | 200 ปอนด์ | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.