TENNSCO PED-20-36 ลิ้นชักทราย 15 W x 24 D x 20 Inch H ทราย
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ลิ้นชัก |
การชุมนุม | แต่อย่างใด |
สี | หาดทราย |
ความลึก | 24 " |
เสร็จสิ้น | เคลือบผง |
การรับรองสีเขียวหรือการยอมรับอื่น ๆ | ได้รับการรับรอง SCS Indoor Advantage |
ความสูง | 20 " |
วัสดุ | เหล็ก |
ความกว้าง | 15 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 24.95 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 52.07 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 38.74 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 91.44 |
รหัส HS | 9403100020 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | การชุมนุม | สี | ความลึก | เสร็จสิ้น | ความสูง | วัสดุ | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เพด-20-30 | แต่อย่างใด | หาดทราย | 24 " | เคลือบผง | 20.75 " | เหล็ก / พลาสติก | 15 " | - | RFQ
| |
เพด-30-30 | แต่อย่างใด | ผ้าขนสัตว์สีธรรมชาติ | 24 " | เคลือบผง | 20.75 " | เหล็ก | 15 " | - | RFQ
| |
เพด-30-36 | แต่อย่างใด | สีเทา | 36 " | เคลือบผง | 20.75 " | เหล็ก | 15 " | - | RFQ
| |
WBD-25 | ลอม | สีเทา | 22 " | ผงเคลือบผิว | 6" | เหล็ก | 25 " | ฿7,389 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.