TENNSCO QC5-4824PS ชุดสตาร์ท 84 นิ้ว 48 นิ้ว 24 นิ้ว
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ชั้นวางของแบบเจาะรู |
สี | สีเทา |
ความลึก | 24 " |
เสร็จสิ้น | เคลือบผง |
วัด | 22 |
การรับรองสีเขียวหรือการยอมรับอื่น ๆ | ได้รับการรับรอง SCS Indoor Advantage |
ความสูง | 87 " |
วัสดุ | เหล็ก |
จำนวนชั้นวาง | 5 |
การปรับชั้นวาง | เพิ่มขึ้น 1 " |
ความจุชั้นวาง | 250 ปอนด์ |
สไตล์ชั้นวางของ | ปิด |
ประเภทชั้นวางของ | Starter |
ความกว้าง | 48 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 61.69 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 15.24 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 213.36 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 121.92 |
รหัส HS | 9403200020 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ความลึก | ความจุชั้นวาง | สไตล์ชั้นวางของ | ประเภทชั้นวางของ | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
QC5-3612PS | 12 " | 450 ปอนด์ | ปิด | Starter | 36 " | ฿17,041 | RFQ
|
QC5-4812PS | 12 " | 300 ปอนด์ | ปิด | Starter | 48 " | ฿19,899 | RFQ
|
QO5-4812PS | 12 " | 300 ปอนด์ | จุดเปิด | Starter | 48 " | ฿14,009 | RFQ
|
QO5-4818PS | 18 " | 300 ปอนด์ | จุดเปิด | Starter | 48 " | ฿16,453 | RFQ
|
QO5-4824PS | 24 " | 250 ปอนด์ | จุดเปิด | Starter | 48 " | ฿19,867 | RFQ
|
QC5-3618PS | 18 " | 450 ปอนด์ | ปิด | Starter | 36 " | ฿20,846 | RFQ
|
QC5-4812PAB | 12 " | 300 ปอนด์ | ปิด | เพิ่มเข้าไป | 48 " | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.