TENNSCO QO5-4812AB ชั้นเสริม สูง 87 นิ้ว กว้าง 48 นิ้ว ลึก 12 นิ้ว
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | หน่วยเก็บเข้าลิ้นชัก |
สี | สีเทา |
ความลึก | 12 " |
เสร็จสิ้น | เคลือบผง |
วัด | 22 |
การรับรองสีเขียวหรือการยอมรับอื่น ๆ | ได้รับการรับรอง SCS Indoor Advantage |
ความสูง | 87 " |
วัสดุ | เหล็ก |
จำนวนชั้นวาง | 5 |
การปรับชั้นวาง | เพิ่มขึ้น 1 " |
ความจุชั้นวาง | 500 ปอนด์ |
สไตล์ชั้นวางของ | จุดเปิด |
ประเภทชั้นวางของ | เพิ่มเข้าไป |
ความกว้าง | 48 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 31.5 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 30.48 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 220.98 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 121.92 |
รหัส HS | 9403200020 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความลึก | วัด | ความจุชั้นวาง | สไตล์ชั้นวางของ | ประเภทชั้นวางของ | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QOH5-3618S | 18 " | 20 | 850 ปอนด์ | จุดเปิด | Starter | 36 " | ฿15,343 | RFQ
| |
QOH5-3624S | 24 " | 20 | 800 ปอนด์ | จุดเปิด | Starter | 36 " | ฿18,037 | RFQ
| |
QOH5-4818S | 18 " | 20 | 550 ปอนด์ | จุดเปิด | Starter | 48 " | ฿18,452 | RFQ
| |
QOH5-4824S | 24 " | 20 | 550 ปอนด์ | จุดเปิด | Starter | 48 " | ฿20,706 | RFQ
| |
QOH5-3618AB | 18 " | 20 | 850 ปอนด์ | จุดเปิด | เพิ่มเข้าไป | 36 " | ฿14,113 | RFQ
| |
QOH5-4812AB | 12 " | 20 | 650 ปอนด์ | จุดเปิด | เพิ่มเข้าไป | 48 " | ฿14,814 | RFQ
| |
QOH5-4818AB | 18 " | 20 | 550 ปอนด์ | จุดเปิด | เพิ่มเข้าไป | 48 " | ฿17,426 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.