TENNSCO RE-1072 SAND ตะแกรงวางของไฟฟ้า 72 x 10-1/2 x 12 ทราย
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ชั้นวางของไฟฟ้า |
การชุมนุม | แต่อย่างใด |
สี | หาดทราย |
ความลึก | 10.5 " |
เสร็จสิ้น | เคลือบผง |
การรับรองสีเขียวหรือการยอมรับอื่น ๆ | ได้รับการรับรอง SCS Indoor Advantage |
ความสูง | 12 " |
ความจุโหลด | 350 ปอนด์ |
วัสดุ | เหล็ก |
ความกว้าง | 72 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 13.95 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 30.48 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 26.67 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 182.88 |
รหัส HS | 9403908041 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สี | ความลึก | เสร็จสิ้น | ความสูง | ความจุโหลด | วัสดุ | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RE-18 1560- | สีเทา | 15 " | เคลือบผง | 18 " | 450 ปอนด์ | เหล็ก | 60 " | ฿6,564 | ||
RE-18 1572- | สีเทา | 15 " | เคลือบผง | 18 " | 350 ปอนด์ | เหล็ก | 72 " | ฿6,924 | RFQ
| |
ทวิ-60-นศ | หาดทราย | 15 " | เคลือบผง | 18 " | - | ลามิเนตพลาสติก / เหล็ก | 60 " | - | RFQ
| |
ทวิ-72-นศ | หาดทราย | 15 " | เคลือบผง | 18 " | - | ลามิเนตพลาสติก / เหล็ก | 72 " | - | RFQ
| |
RE-18 1548- | สีเทา | 15 " | เคลือบผง | 18 " | 450 ปอนด์ | เหล็ก | 48 " | ฿5,739 | ||
RE-18 1596- | สีเทา | 15 " | เคลือบผง | 18 " | 30 ปอนด์ | เหล็ก | 96 " | ฿8,773 | RFQ
| |
RE-1060 MED สีเทา | สีเทา | 10.5 " | เคลือบผง | 12 " | 450 ปอนด์ | เหล็ก | 60 " | ฿4,339 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.