TENNSCO STK-121872-1 GREY ตู้เก็บของตู้เสื้อผ้า(1)กว้าง(1)บานเปิด
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตู้เก็บของตู้เสื้อผ้า |
ประกอบ / ไม่ประกอบ | แต่อย่างใด |
สี | สีเทา |
เสร็จสิ้น | เคลือบผง |
การรับรองสีเขียวหรือการยอมรับอื่น ๆ | ได้รับการรับรอง SCS Indoor Advantage |
ประเภทการจัดการ | หลักฐานการเตะ |
ตะขอต่อการเปิด | ราวแขวนและตะของ่าม 3 อัน |
มรดก | รวม |
การกำหนดค่าตู้เก็บของ | (1) กว้าง (1) เปิด |
ประเภทประตูตู้เก็บของ | louvered |
วัสดุ | เหล็ก |
เปิดความลึก | 16.875 " |
เปิดความสูง | 69.875 " |
เปิดกว้าง | 9.625 " |
ความลึกโดยรวม | 18 " |
ความสูงโดยรวม | 78 " |
ความกว้างโดยรวม | 12 " |
ชั้น | หนึ่ง |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 34.2 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 10.16 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 209.04 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 49.53 |
รหัส HS | 9403200020 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | มรดก | ประกอบ / ไม่ประกอบ | สี | การกำหนดค่าตู้เก็บของ | จำนวนที่เปิด | เปิดความลึก | เปิดความสูง | เปิดกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STK-121572-3 สีเทา | รวม | แต่อย่างใด | สีเทา | (3) กว้าง (3) ช่องเปิด | - | 13.875 " | 69.875 " | 9.625 " | ฿40,116 | RFQ
|
STK-121872-3 สีเทา | รวม | แต่อย่างใด | สีเทา | (3) กว้าง (3) ช่องเปิด | - | 16.875 " | 69.875 " | 9.625 " | ฿40,909 | RFQ
|
STK-151872-3 สีเทา | รวม | แต่อย่างใด | สีเทา | (3) กว้าง (3) ช่องเปิด | - | 16.875 " | 69.875 " | 12.625 " | ฿45,235 | RFQ
|
ส ธ -121872-1MG | รวม | ลอม | สีเทา | (1) กว้าง (1) เปิด | - | 16.875 " | 69.875 " | 9.625 " | ฿19,826 | RFQ
|
ส ธ -121872-3MG | รวม | ลอม | สีเทา | (3) กว้าง (3) ช่องเปิด | - | 16.875 " | 69.875 " | 9.625 " | ฿44,110 | RFQ
|
ส ธ -151872-1MG | รวม | ลอม | สีเทา | (1) กว้าง (1) เปิด | - | 16.875 " | 69.875 " | 12.625 " | ฿20,761 | RFQ
|
ส ธ -151872-3MG | รวม | ลอม | สีเทา | (3) กว้าง (3) ช่องเปิด | - | 16.875 " | 69.875 " | 12.625 " | ฿48,636 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.