TENNSCO VBL6-1218-ASND ตู้ล็อคเกอร์ กว้าง 12 นิ้ว สูง 18 นิ้ว ลึก 72 นิ้ว
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตู้เก็บของ |
ประกอบ / ไม่ประกอบ | ลอม |
สี | หาดทราย |
เสร็จสิ้น | เคลือบผง |
การรับรองสีเขียวหรือการยอมรับอื่น ๆ | ได้รับการรับรอง SCS Indoor Advantage |
ประเภทการจัดการ | กุญแจกลอน |
มรดก | ไม่รวม |
ประเภทล็อค | รองรับตัวล็อคกระบอกสูบและ / หรือกุญแจเสริมในตัว |
การกำหนดค่าตู้เก็บของ | (1) กว้าง (6) คน |
ประเภทประตูตู้เก็บของ | อากาศถ่ายเทได้สะดวก |
ระบบล็อค | กุญแจกลอน |
วัสดุ | เหล็ก |
เปิดความลึก | 16.875 " |
เปิดความสูง | 10.625 " |
เปิดกว้าง | 9.625 " |
ความลึกโดยรวม | 18 " |
ความสูงโดยรวม | 72 " |
ความกว้างโดยรวม | 12 " |
ชั้น | หก |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 45.9 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 35.56 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 185.42 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 49.53 |
รหัส HS | 9403200020 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ระบบล็อค | ประกอบ / ไม่ประกอบ | สี | เปิดความลึก | เปิดกว้าง | ความลึกโดยรวม | ความสูงโดยรวม | ความกว้างโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
กทม | กุญแจกลอน | แต่อย่างใด | สีเทา | 13.875 " | 9.625 " | 15 " | 66 " | 12 " | - | RFQ
| |
กทม | กุญแจกลอน | แต่อย่างใด | สีเทา | 13.875 " | 9.625 " | 15 " | 66 " | 36 " | - | RFQ
| |
กทม | กุญแจกลอน | แต่อย่างใด | สีเทา | 13.875 " | 9.625 " | 15 " | 78 " | 12 " | ฿17,323 | RFQ
| |
กทม | กุญแจกลอน | แต่อย่างใด | สีเทา | 13.875 " | 9.625 " | 15 " | 78 " | 36 " | ฿43,205 | RFQ
| |
กทม. 5-121512-1SD | กุญแจกลอน | แต่อย่างใด | หาดทราย | 13.875 " | 9.625 " | 15 " | 66 " | 12 " | - | RFQ
| |
กทม. 5-121512-3SD | กุญแจกลอน | แต่อย่างใด | หาดทราย | 13.875 " | 9.625 " | 15 " | 66 " | 36 " | - | RFQ
| |
กทม. 6-121512-1SD | กุญแจกลอน | แต่อย่างใด | หาดทราย | 13.875 " | 9.625 " | 15 " | 78 " | 12 " | ฿17,323 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.