TENNSCO VSL-121872-1MED GREY ตู้เก็บของมีลมระบายอากาศ XNUMX เทา
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตู้เก็บของตู้เสื้อผ้า |
ประกอบ / ไม่ประกอบ | ประกอบเข้ากับขา |
สี | สีเทา |
เสร็จสิ้น | เคลือบผง |
การรับรองสีเขียวหรือการยอมรับอื่น ๆ | ได้รับการรับรอง SCS Indoor Advantage |
ประเภทการจัดการ | หลักฐานการเตะ |
ตะขอต่อการเปิด | ราวแขวนและตะของ่าม 3 อัน |
ประเภทล็อค | บวก 3 จุด |
การกำหนดค่าตู้เก็บของ | (1) กว้าง (1) เปิด |
ประเภทประตูตู้เก็บของ | อากาศถ่ายเทได้สะดวก |
วัสดุ | เหล็ก |
เปิดความลึก | 16.875 " |
เปิดความสูง | 69.875 " |
เปิดกว้าง | 9.625 " |
ความลึกโดยรวม | 18 " |
ความสูงโดยรวม | 78 " |
ความกว้างโดยรวม | 12 " |
ชั้น | หนึ่ง |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 35.83 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 198.12 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 30.48 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 45.72 |
รหัส HS | 9403200020 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ประกอบ / ไม่ประกอบ | สี | การกำหนดค่าตู้เก็บของ | เปิดความสูง | ความสูงโดยรวม | ความกว้างโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSL-121872-1SND | ประกอบเข้ากับขา | หาดทราย | (1) กว้าง (1) เปิด | 69.875 " | 78 " | 12 " | ฿27,998 | RFQ
| |
VSL-121872-3MED สีเทา | ประกอบเข้ากับขา | สีเทา | (3) กว้าง (3) ช่องเปิด | 69.875 " | 78 " | 36 " | ฿65,366 | RFQ
| |
VSL-121872-AMED สีเทา | ประกอบโดยไม่มีขา | สีเทา | (1) กว้าง (1) เปิด | 57.875 " | 72 " | 12 " | ฿28,138 | RFQ
| |
VSL-121872-CMED สีเทา | ประกอบโดยไม่มีขา | สีเทา | (3) กว้าง (3) ช่องเปิด | 57.875 " | 78 " | 36 " | ฿62,370 | RFQ
| |
VSL-121872-ASND | ประกอบโดยไม่มีขา | หาดทราย | (1) กว้าง (1) เปิด | 69.875 " | 72 " | 12 " | ฿28,138 | RFQ
| |
VSL-121872-CSND | ประกอบโดยไม่มีขา | หาดทราย | (3) กว้าง (3) ช่องเปิด | 69.875 " | 72 " | 36 " | ฿62,370 | RFQ
| |
VSL-121872-3SND | ประกอบเข้ากับขา | หาดทราย | (3) กว้าง (3) ช่องเปิด | 69.875 " | 78 " | 36 " | ฿65,366 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.