TENNSCO WB-1-3060SHB โต๊ะทำงาน 30 นิ้ว ความลึก 2500 ปอนด์ ขาบาน
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ม้านั่งทำงานของช่างเครื่อง |
การชุมนุม | แต่อย่างใด |
สี | สีเทา |
ความลึก | 30 " |
ประเภทขอบ | ตรง |
เสร็จสิ้น | ผงเคลือบผิว |
วัสดุกรอบ | เหล็ก |
ความสูง | 33.75 " |
ประเภทขา | บาน |
ความจุโหลด | 2500 ปอนด์ |
วัสดุพื้นผิว | บอร์ด |
ความหนาสูงสุด | 1.5 " |
ความกว้าง | 60 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 48.15 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 17.78 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 165.74 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 82.55 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความลึก | ความจุโหลด | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
WB-1-3072SHB | 30 " | 1800 ปอนด์ | 72 " | ฿24,477 | RFQ
| |
WB-1-3672SHB | 36 " | 1800 ปอนด์ | 72 " | ฿27,246 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.