TENNSCO WBAT-1-3048C โต๊ะทำงาน กว้าง 48 นิ้ว x ลึก 30 นิ้ว หนัก 2000 ปอนด์
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ม้านั่งทำงานของช่างเครื่อง |
การชุมนุม | แต่อย่างใด |
สี | สีเทา |
ความลึก | 30 " |
ประเภทขอบ | ตรง |
เสร็จสิ้น | ผงเคลือบผิว |
วัสดุกรอบ | เหล็ก |
ความสูง | 35 3/8 ถึง 41 3/8 " |
ประเภทขา | ตรง |
ความจุโหลด | 2000 ปอนด์ |
วัสดุพื้นผิว | ร้านค้ายอดนิยม |
ความหนาสูงสุด | 1.75 " |
ความกว้าง | 48 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 59.67 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 17.78 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 137.16 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 82.55 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความหนาสูงสุด | สี | ความลึก | ความกว้าง | วัสดุพื้นผิวงาน | ประเภทขอบ | ความสูง | ประเภทขา | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TW-603034-NEA | 1" | หาดทราย | 30 " | 60 " | ลามิเนตพลาสติกบนไม้อัด | สี่เหลี่ยมด้านเท่า | 34 ถึง 40 " | ปรับความสูงได้ตรง | - | RFQ
| |
TW-723034-NEA | 1" | หาดทราย | 30 " | 72 " | ลามิเนตพลาสติกบนไม้อัด | สี่เหลี่ยมด้านเท่า | 34 ถึง 40 " | ปรับความสูงได้ตรง | - | RFQ
| |
TW-723634-NEA | 1" | หาดทราย | 36 " | 72 " | ลามิเนตพลาสติก | สี่เหลี่ยมด้านเท่า | 34 ถึง 40 " | ปรับความสูงได้ตรง | - | RFQ
| |
WBAT-1-3660C | 1.75 " | สีเทา | 36 " | 60 " | - | ตรง | 35 3/8 ถึง 41 3/8 " | ตรง | ฿30,053 | ||
WBAT-1-3660S | 1.5 " | สีเทา | 36 " | 60 " | - | ตรง | 35 3/8 ถึง 41 3/8 " | ตรง | ฿23,329 | ||
WBAT-1-3672C | 1.75 " | สีเทา | 36 " | 72 " | - | ตรง | 35 3/8 ถึง 41 3/8 " | ตรง | ฿33,747 | RFQ
| |
WBAT-1-3672S | 1.5 " | สีเทา | 36 " | 72 " | - | ตรง | 35 3/8 ถึง 41 3/8 " | ตรง | ฿25,422 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.