TENNSCO WBAT-1-3060P โต๊ะทำงาน กว้าง 60 นิ้ว x ลึก 30 นิ้ว หนัก 800 ปอนด์
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ม้านั่งทำงานของช่างเครื่อง |
การชุมนุม | แต่อย่างใด |
สี | สีเทา |
ความลึก | 30 " |
ประเภทขอบ | ตรง |
เสร็จสิ้น | ผงเคลือบผิว |
วัสดุกรอบ | เหล็ก |
ความสูง | 35 3/8 ถึง 41 3/8 " |
ประเภทขา | ตรง |
ความจุโหลด | 800 ปอนด์ |
วัสดุพื้นผิว | ตกสะเก็ด |
ความหนาสูงสุด | 1.5 " |
ความกว้าง | 60 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 57.69 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 17.78 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 165.74 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 82.55 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความลึก | ความสูง | ความจุโหลด | วัสดุพื้นผิว | ความหนาสูงสุด | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WBAT-1-3660 ป | 36 " | 35 3/8 ถึง 41 3/8 " | 800 ปอนด์ | ตกสะเก็ด | 1.5 " | 60 " | ฿31,061 | ||
WBAT-1-3660W | 36 " | 35 3/8 ถึง 41 3/8 " | 3800 ปอนด์ | บล็อกคนขายเนื้อ | 1.75 " | 60 " | ฿37,728 | ||
WBAT-1-3672 ป | 36 " | 35 3/8 ถึง 41 3/8 " | 750 ปอนด์ | ตกสะเก็ด | 1.5 " | 72 " | ฿33,062 | RFQ
| |
WBAT-1-3672W | 36 " | 35 3/8 ถึง 41 3/8 " | 3600 ปอนด์ | บล็อกคนขายเนื้อ | 1.75 " | 72 " | ฿42,732 | RFQ
| |
WBAT-1-3696 ป | 36 " | 35 3/8 ถึง 41 3/8 " | ปอนด์ 1200 | ตกสะเก็ด | 1.5 " | 96 " | ฿45,211 | RFQ
| |
WBAT-1-3696W | 36 " | 35 3/8 ถึง 41 3/8 " | 4000 ปอนด์ | บล็อกคนขายเนื้อ | 1.75 " | 96 " | ฿72,389 | RFQ
| |
WBA-1-3060SHB | 30 " | 27 7/8 ถึง 35 3/8 " | 2500 ปอนด์ | บอร์ด | 1.5 " | 60 " | ฿22,967 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.