TENNSCO ZA10-3624S-5D ชั้นวางของไร้กลอน กว้าง 36 นิ้ว x ลึก 24 นิ้ว x สูง 120 นิ้ว
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ชั้นวางของ Boltless |
ความจุลำแสง | 600 ปอนด์ |
สี | สีเทา |
วัสดุพื้นระเบียง | คณะกรรมการอนุภาค |
ความลึก | 24 " |
เสร็จสิ้น | Electro โค้ท |
การรับรองสีเขียวหรือการยอมรับอื่น ๆ | ได้รับการรับรอง SCS Indoor Advantage |
ความสูง | 120 " |
วัสดุ | เหล็ก |
จำนวนชั้นวาง | 5 |
การปรับชั้นวาง | 1-1 / 2 "เพิ่มขึ้น |
ความจุชั้นวาง | 600 ปอนด์ |
สไตล์ชั้นวาง | ตรงเดี่ยว |
ความกว้าง | 36 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 56.97 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 25.4 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 304.8 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 91.44 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความจุชั้นวาง | ความจุลำแสง | สี | ความกว้าง | วัสดุพื้นระเบียง | ความลึก | เสร็จสิ้น | ความสูง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZV7-3624S-4D | 1000 ปอนด์ | 1000 ปอนด์ | หาดทราย | 36 " | บอร์ด | 24 " | ผงเคลือบผิว | 84 " | ฿11,148 | RFQ
| |
แอลเอสเอส-361872 | 1000 ปอนด์ | 1000 ปอนด์ | หาดทราย | 36 " | คณะกรรมการอนุภาค | 18 " | ผงเคลือบผิว | 72 " | ฿10,253 | ||
แอลเอสเอส-482484 | 850 ปอนด์ | 850 ปอนด์ | หาดทราย | 48 " | คณะกรรมการอนุภาค | 24 " | ผงเคลือบผิว | 84 " | ฿14,231 | RFQ
| |
RXHS-482496 | 4000 ปอนด์ | 4000 ปอนด์ | สีเทา | 48 " | เหล็ก | 24 " | Electro โค้ท | 96 " | ฿31,826 | RFQ
| |
RXHS-602496 | 3250 ปอนด์ | 3250 ปอนด์ | สีเทา | 60 " | เหล็ก | 24 " | Electro โค้ท | 96 " | ฿34,071 | RFQ
| |
RXHS-723672 | 2750 ปอนด์ | 2750 ปอนด์ | สีเทา | 72 " | เหล็ก | 36 " | Electro โค้ท | 72 " | ฿57,685 | RFQ
| |
RXHS-723696 | 2750 ปอนด์ | 2750 ปอนด์ | สีเทา | 72 " | เหล็ก | 36 " | Electro โค้ท | 96 " | ฿58,681 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.