TENNSCO ZB7-6018S-5W ชั้นวางแบบไร้สลักเกลียว Starter 60 x 18 Wire | AD4YEZ 44R047

TENNSCO ZB7-6018S-5W Boltless Shelving Starter 60 x 18 Wire

รายการ: AD4YEZ รุ่น: ZB7-6018S-5Wข้ามอ้างอิง: 44R047
เบ็นพร้อม

เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง

฿27,165 / หน่วย
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นชั้นวางของ Boltless, Starter
ความจุลำแสง750 ปอนด์
สีสีเทา
วัสดุพื้นระเบียงลวด
ความลึก18 "
เสร็จสิ้นElectro โค้ท
การรับรองสีเขียวหรือการยอมรับอื่น ๆได้รับการรับรอง SCS Indoor Advantage
ความสูง84 "
วัสดุเหล็ก
จำนวนชั้นวาง5
การปรับชั้นวาง1-1 / 2 "เพิ่มขึ้น
สไตล์ชั้นวางตรงเดี่ยว
ความกว้าง60 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 56.25
ความสูงของเรือ (ซม.)35.56
ความยาวเรือ (ซม.)246.38
ความกว้างของเรือ (ซม.)77.47
รหัส HS9403200020
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุความจุลำแสงสีจำนวนชั้นวางความจุชั้นวางความกว้างพื้นระเบียงวัสดุพื้นระเบียงราคา
TENNSCO ZLE7-7224S-3 Boltless Shelving Starter 72 x 24 3 ชั้นวาง | AC6VMQ 36K242 ZLE7-7224S-3เหล็ก1750 ปอนด์สีเทา3-72 "-ไม่มี฿11,312
RFQ
TENNSCO ZLE5-7224S-3D ชั้นวาง Boltless Starter 72 x 24 3 ชั้นวาง | AC6VMR 36K302 ZLE5-7224S-3Dเหล็ก1750 ปอนด์สีเทา3-72 "-บอร์ด฿17,313
RFQ
TENNSCO ZLC7-9624S-3D ชั้นวางของแบบไม่มีสลักเกลียว 96 x 24 3 AC6VMT 36K314 ZLC7-9624S-3Dเหล็ก1600 ปอนด์สีเทา3-96 "-บอร์ด฿25,631
RFQ
TENNSCO ZLC7-4848S-3W Boltless Shelving Starter 48 x 48 3 Shelf | ชั้นวางของ | AC6VMU 36K330 ZLC7-4848S-3Wเหล็ก2500 ปอนด์สีเทา3-48 "-ลวด฿24,620
RFQ
TENNSCO ZLE5-4824S-3W Boltless Shelving Starter 48 x 24 3 ชั้นวาง | AC6VMV 36K332 ZLE5-4824S-3Wเหล็ก2250 ปอนด์สีเทา3-48 "-ลวด฿13,727
RFQ
TENNSCO ZLC7-9624S-3W Boltless Shelving Starter 96 x 24 3 ชั้นวาง | AC6VMW 36K358 ZLC7-9624S-3Wเหล็ก1600 ปอนด์สีเทา3-96 "-ลวด฿28,334
RFQ
TENNSCO ZB7-3618S-5D Boltless Shelving Starter 36 x 18 5 ชั้นวาง | AC6VMX 36K420 ZB7-3618S-5Dเหล็ก1000 ปอนด์สีเทา5-36 "-บอร์ด฿11,089
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

TENNSCO ZB7-6018S-5W Boltless Shelving Starter 60 x 18 Wire
฿27,165 / หน่วย