TENNSCO ZKMA-693060-3D Add-on ชั้นเก็บบันทึก 69 x 30 พร้อมดาดฟ้า
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ชั้นเก็บบันทึก |
ปรับ | 1-1 / 2 "เพิ่มขึ้น |
ความจุต่อชั้นวาง | 650 ปอนด์ |
สี | หาดทราย |
พื้นระเบียง | บอร์ด |
ความลึก | 30 " |
เสร็จสิ้น | เคลือบผง |
ความสูง | 60 " |
วัสดุ | เหล็ก |
ชนิดภาพเขียน | หน่วยเสริม |
ความกว้าง | 69 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 76.95 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 30.48 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 91.44 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 182.88 |
รหัส HS | 9403608081 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความจุต่อชั้นวาง | สี | พื้นระเบียง | ความลึก | ความสูง | ชนิดภาพเขียน | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ซเคเอ็มเอ-421560 | 800 ปอนด์ | หาดทราย | ไม่มี | 15 " | 60 " | หน่วยเสริม | 42 " | ฿4,704 | RFQ
| |
ซเคเอ็มเอ-423060 | 900 ปอนด์ | หาดทราย | ไม่มี | 30 " | 60 " | หน่วยเสริม | 42 " | ฿6,147 | RFQ
| |
ซเคเอ็มเอ-691560 | 500 ปอนด์ | หาดทราย | ไม่มี | 15 " | 60 " | หน่วยเสริม | 69 " | ฿7,296 | RFQ
| |
ซเคเอ็มเอ-693060 | 650 ปอนด์ | หาดทราย | ไม่มี | 30 " | 60 " | หน่วยเสริม | 69 " | ฿9,546 | RFQ
| |
ZKMS-421560-3D | 800 ปอนด์ | หาดทราย | บอร์ด | 15 " | 60 " | หน่วยเริ่มต้น | 42 " | ฿7,819 | RFQ
| |
ZKMA-421560-3D | 800 ปอนด์ | หาดทราย | บอร์ด | 15 " | 60 " | หน่วยเสริม | 42 " | ฿7,767 | RFQ
| |
ZKMS-423060-3D | 900 ปอนด์ | หาดทราย | บอร์ด | 30 " | 60 " | หน่วยเริ่มต้น | 42 " | ฿11,316 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.