TENNSCO ZLC7-4830S-3 ชั้นวางของ Boltless Starter 48 x 30 3 ชั้นวางของ
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ชั้นวางของ Boltless, Starter |
ความจุลำแสง | 2500 ปอนด์ |
สี | สีเทา |
วัสดุพื้นระเบียง | ไม่มี |
ความลึก | 30 " |
เสร็จสิ้น | Electro โค้ท |
การรับรองสีเขียวหรือการยอมรับอื่น ๆ | ได้รับการรับรอง SCS Indoor Advantage |
ความสูง | 84 " |
วัสดุ | เหล็ก |
จำนวนชั้นวาง | 3 |
การปรับชั้นวาง | 1-1 / 2 "เพิ่มขึ้น |
สไตล์ชั้นวาง | ตรงเดี่ยว |
ความกว้าง | 48 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 35.1 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 25.4 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 246.38 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 77.47 |
รหัส HS | 9403908041 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | วัสดุ | ความจุลำแสง | สี | จำนวนชั้นวาง | ความจุชั้นวาง | ความกว้าง | พื้นระเบียง | วัสดุพื้นระเบียง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZLE7-7224S-3 | เหล็ก | 1750 ปอนด์ | สีเทา | 3 | - | 72 " | - | ไม่มี | ฿11,312 | RFQ
| |
ZLE5-7224S-3D | เหล็ก | 1750 ปอนด์ | สีเทา | 3 | - | 72 " | - | บอร์ด | ฿17,313 | RFQ
| |
ZLC7-9624S-3D | เหล็ก | 1600 ปอนด์ | สีเทา | 3 | - | 96 " | - | บอร์ด | ฿25,631 | RFQ
| |
ZLC7-4848S-3W | เหล็ก | 2500 ปอนด์ | สีเทา | 3 | - | 48 " | - | ลวด | ฿24,620 | RFQ
| |
ZLE5-4824S-3W | เหล็ก | 2250 ปอนด์ | สีเทา | 3 | - | 48 " | - | ลวด | ฿13,727 | RFQ
| |
ZLC7-9624S-3W | เหล็ก | 1600 ปอนด์ | สีเทา | 3 | - | 96 " | - | ลวด | ฿28,334 | RFQ
| |
ZB7-3618S-5D | เหล็ก | 1000 ปอนด์ | สีเทา | 5 | - | 36 " | - | บอร์ด | ฿11,089 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.