TENNSCO ZLC7-8430A-3W ส่วนเสริมชั้นวางของแบบไม่มีสลัก 84 x 30 Wire | AD4WXX 44P348

TENNSCO ZLC7-8430A-3W Add-on ชั้นวางของแบบไม่มีเกลียว 84 x 30 Wire

รายการ: AD4WXX รุ่น: ZLC7-8430A-3Wอ้างไขว้: 44P348
เบ็นพร้อม

เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง

฿31,586 / หน่วย
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นหน่วยเสริมชั้นวางของ Boltless
ความจุลำแสง1750 ปอนด์
สีสีเทา
วัสดุพื้นระเบียงลวด
ความลึก30 "
เสร็จสิ้นElectro โค้ท
การรับรองสีเขียวหรือการยอมรับอื่น ๆได้รับการรับรอง SCS Indoor Advantage
ความสูง84 "
วัสดุเหล็ก
จำนวนชั้นวาง3
การปรับชั้นวาง1-1 / 2 "เพิ่มขึ้น
สไตล์ชั้นวางตรงเดี่ยว
ความกว้าง84 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 79.2
ความสูงของเรือ (ซม.)35.56
ความยาวเรือ (ซม.)246.38
ความกว้างของเรือ (ซม.)77.47
รหัส HS9403200020
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นจำนวนชั้นวางความจุลำแสงสีความจุชั้นวางความกว้างวัสดุพื้นระเบียงความลึกเสร็จสิ้นราคา
TENNSCO ZLC7-4218A-3 Boltless Shelving Add-on 42 x 18 3 Shelf | ชั้นวางของ | AD4WKZ 44P094 ZLC7-4218A-332500 ปอนด์สีเทา-42 "ไม่มี18 "Electro โค้ท฿9,131
RFQ
TENNSCO ZLC7-4224A-3 Boltless Shelving Add-on 42 x 24 3 Shelf | ชั้นวางของ | AD4WLB 44P096 ZLC7-4224A-332500 ปอนด์สีเทา-42 "ไม่มี24 "Electro โค้ท฿9,602
RFQ
TENNSCO ZLC7-4230A-3 Boltless Shelving Add-on 42 x 30 3 Shelf | ชั้นวางของ | AD4WLD 44P098 ZLC7-4230A-332500 ปอนด์สีเทา-42 "ไม่มี30 "Electro โค้ท฿10,168
RFQ
TENNSCO ZLC7-4236A-3 Boltless Shelving Add-on 42 x 36 3 Shelf | ชั้นวางของ | AD4WLF 44P101 ZLC7-4236A-332500 ปอนด์สีเทา-42 "ไม่มี36 "Electro โค้ท฿10,686
RFQ
TENNSCO ZLC7-4242A-3 Boltless Shelving Add-on 42 x 42 3 Shelf | ชั้นวางของ | AD4WLH 44P103 ZLC7-4242A-332500 ปอนด์สีเทา-42 "ไม่มี42 "Electro โค้ท฿11,245
RFQ
TENNSCO ZLC7-4818A-3 ชั้นวางของแบบไม่มีสลักเกลียว 48 x 18 3 ชั้นวาง | AD4WLK 44P105 ZLC7-4818A-332500 ปอนด์สีเทา-48 "ไม่มี18 "Electro โค้ท฿8,848
RFQ
TENNSCO ZLC7-4830A-3 ชั้นวางของแบบไม่มีสลักเกลียว 48 x 30 3 ชั้นวาง | AD4WLM 44P107 ZLC7-4830A-332500 ปอนด์สีเทา-48 "ไม่มี30 "Electro โค้ท฿10,042
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

TENNSCO ZLC7-8430A-3W Add-on ชั้นวางของแบบไม่มีเกลียว 84 x 30 Wire
฿31,586 / หน่วย