TENNSCO ZLC7-8448A-3 ชั้นวางเสริมไร้เกลียว 84 x 48 3 ชั้นวาง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | หน่วยเสริมชั้นวางของ Boltless |
ความจุลำแสง | 1750 ปอนด์ |
สี | สีเทา |
วัสดุพื้นระเบียง | ไม่มี |
ความลึก | 48 " |
เสร็จสิ้น | Electro โค้ท |
การรับรองสีเขียวหรือการยอมรับอื่น ๆ | ได้รับการรับรอง SCS Indoor Advantage |
ความสูง | 84 " |
วัสดุ | เหล็ก |
จำนวนชั้นวาง | 3 |
การปรับชั้นวาง | 1-1 / 2 "เพิ่มขึ้น |
สไตล์ชั้นวาง | ตรงเดี่ยว |
ความกว้าง | 84 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 57.61 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 25.4 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 246.38 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 77.47 |
รหัส HS | 9403908041 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความจุลำแสง | วัสดุพื้นระเบียง | ความลึก | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZLC7-9618A-3 | 1600 ปอนด์ | ไม่มี | 18 " | 96 " | ฿13,143 | RFQ
| |
ZLC7-9630A-3 | 1600 ปอนด์ | ไม่มี | 30 " | 96 " | ฿14,736 | RFQ
| |
ZLC7-9642A-3 | 1600 ปอนด์ | ไม่มี | 42 " | 96 " | ฿16,564 | RFQ
| |
ZLE7-9618A-3 | 1250 ปอนด์ | ไม่มี | 18 " | 96 " | ฿11,815 | RFQ
| |
ZLE7-9630A-3 | 1250 ปอนด์ | ไม่มี | 30 " | 96 " | ฿13,409 | RFQ
| |
ZLE7-9642A-3 | 1250 ปอนด์ | ไม่มี | 42 " | 96 " | ฿15,342 | RFQ
| |
ZLC7-8448A-3W | 1750 ปอนด์ | ลวด | 48 " | 84 " | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.