TENNSCO ZLE7-4224A-3 ชั้นวางเสริมไร้เกลียว 42 x 24 3 ชั้นวาง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | หน่วยเสริมชั้นวางของ Boltless |
ความจุลำแสง | 2500 ปอนด์ |
สี | สีเทา |
วัสดุพื้นระเบียง | ไม่มี |
ความลึก | 24 " |
เสร็จสิ้น | Electro โค้ท |
การรับรองสีเขียวหรือการยอมรับอื่น ๆ | ได้รับการรับรอง SCS Indoor Advantage |
ความสูง | 84 " |
วัสดุ | เหล็ก |
จำนวนชั้นวาง | 3 |
การปรับชั้นวาง | 1-1 / 2 "เพิ่มขึ้น |
สไตล์ชั้นวาง | ตรงเดี่ยว |
ความกว้าง | 42 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 24.75 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 25.4 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 246.38 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 77.47 |
รหัส HS | 9403908041 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | จำนวนชั้นวาง | ความจุลำแสง | สี | ความจุชั้นวาง | ความกว้าง | วัสดุพื้นระเบียง | ความลึก | เสร็จสิ้น | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZLC7-4218A-3 | 3 | 2500 ปอนด์ | สีเทา | - | 42 " | ไม่มี | 18 " | Electro โค้ท | ฿9,131 | RFQ
| |
ZLC7-4224A-3 | 3 | 2500 ปอนด์ | สีเทา | - | 42 " | ไม่มี | 24 " | Electro โค้ท | ฿9,602 | RFQ
| |
ZLC7-4230A-3 | 3 | 2500 ปอนด์ | สีเทา | - | 42 " | ไม่มี | 30 " | Electro โค้ท | ฿10,168 | RFQ
| |
ZLC7-4236A-3 | 3 | 2500 ปอนด์ | สีเทา | - | 42 " | ไม่มี | 36 " | Electro โค้ท | ฿10,686 | RFQ
| |
ZLC7-4242A-3 | 3 | 2500 ปอนด์ | สีเทา | - | 42 " | ไม่มี | 42 " | Electro โค้ท | ฿11,245 | RFQ
| |
ZLC7-4818A-3 | 3 | 2500 ปอนด์ | สีเทา | - | 48 " | ไม่มี | 18 " | Electro โค้ท | ฿8,848 | RFQ
| |
ZLC7-4830A-3 | 3 | 2500 ปอนด์ | สีเทา | - | 48 " | ไม่มี | 30 " | Electro โค้ท | ฿10,042 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.