TENNSCO ZLES-4830 ชั้นวางเพิ่มเติมระดับ 48 x 30 ไม่มีดาดฟ้า
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ระดับชั้นวางเพิ่มเติม |
สี | สีเทา |
พื้นระเบียง | ไม่มี |
ความลึก | 30 " |
เสร็จสิ้น | Electro โค้ท |
การรับรองสีเขียวหรือการยอมรับอื่น ๆ | ได้รับการรับรอง SCS Indoor Advantage |
วัสดุ | เหล็ก |
จำนวนชั้นวาง | 1 |
ความจุชั้นวาง | 2250 ปอนด์ |
ความกว้าง | 48 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 6.53 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 25.4 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 101.6 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 127 |
รหัส HS | 9403908041 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | พื้นระเบียง | ความลึก | ความจุชั้นวาง | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZLES-4218 | ไม่มี | 18 " | 22500 ปอนด์ | 42 " | ฿1,949 | ||
ZLES-4224 | ไม่มี | 24 " | 2250 ปอนด์ | 42 " | ฿2,109 | ||
ZLES-4230 | ไม่มี | 30 " | 2500 ปอนด์ | 42 " | ฿2,321 | ||
ZLES-4236 | ไม่มี | 36 " | 2500 ปอนด์ | 42 " | ฿2,552 | ||
ZLES-4242 | ไม่มี | 42 " | 2250 ปอนด์ | 42 " | ฿2,829 | ||
ZLES-4818 | ไม่มี | 18 " | 2250 ปอนด์ | 48 " | ฿2,154 | ||
ZLES-4842 | ไม่มี | 42 " | 2250 ปอนด์ | 48 " | ฿2,883 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.