TENNSCO ZWD-4824 MG พื้นลวด 48 W x 24 D x สูง 5/16 นิ้ว
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | พื้นลวด |
วัสดุพื้นระเบียง | ลวดตาข่าย |
ความลึก | 24 " |
ความจุโหลด | 2250 ปอนด์ |
วัสดุ | ลวด |
ความหนา | 5 / 16 " |
ความกว้าง | 48 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.4 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 7.62 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 121.92 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 60.96 |
รหัส HS | 9403908020 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความลึก | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
ZWD-3618 | 18 " | 72 " | ฿4,156 | ||
ZWD-4818- คู่ MG | 18 " | 96 " | ฿4,655 | ||
ZWD-4836- คู่ MG | 36 " | 96 " | ฿8,486 | ||
ZWD-4836 มก | 36 " | 48 " | ฿4,316 | ||
ZWD-3624 | 24 " | 72 " | ฿4,832 | ||
ZWD-4824- คู่ MG | 24 " | 96 " | ฿5,759 | ||
ZWD-4818 มก | 18 " | 48 " | ฿2,529 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.