TENSABARRIER 875-21-STD-NO-D4X-C โพสต์แบบประหยัด Pvc โพสต์เสร็จสิ้นสีแดง | AD3AYH 3XHR 5

TENSABARRIER 875-21-STD-NO-D4X-C Economy Post Pvc Post Finish สีแดง

In Stock
รายการ: AD3AYH รุ่น: 875-21-STD-NO-D4X-Cข้ามอ้างอิง: 3XHR5

รับโดย อาจ 22, วันพุธ

ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

฿6,983 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเสากั้นพร้อมเข็มขัด
ฐาน Dia14 "
เสร็จสิ้นฐานABS สีดำไม่มี Scuff Cover
วัสดุฐานเหล็ก
ประเภทของฐานขั้นพื้นฐาน
สีเข็มขัดลายเส้นทแยงมุมสีดำและสีเหลือง
ความยาวของสายพาน7.5ft
ความกว้างเข็มขัด2"
จำนวนสายพาน1
โพสต์ Dia2.5 "
โพสต์เสร็จสิ้นสีแดง
โพสต์ความสูง38 "
โพสต์วัสดุพีวีซี

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 11.25
ความสูงของเรือ (ซม.)12.7
ความยาวเรือ (ซม.)45.72
ความกว้างของเรือ (ซม.)45.72
รหัส HS3926909980
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความกว้างเข็มขัดฐาน Diaเสร็จสิ้นฐานจำนวนสายพานโพสต์ Diaโพสต์เสร็จสิ้นโพสต์วัสดุวัสดุฐานราคา
TENSABARRIER 890U-1P-1P-1P-STD-NO-S3X-C โพสต์แบบพกพาในร่ม Chrome ความสูง 40 นิ้ว | AA9FLD 1CWN3 890U-1P-1P-1P-STD-NO-S3X-C2"14 "โครเมี่ยมเงา12"โครเมี่ยมเงาเหล็กเหล็ก฿8,796
TENSABARRIER 875-21-STD-NO-B9X-C โพสต์แบบประหยัด Pvc โพสต์เสร็จสิ้นสีแดง | AD3AKB 3XGC1 875-21-STD-NO-B9X-C2"14 "ABS สีดำไม่มี Scuff Cover12.5 "สีแดงพีวีซีเหล็ก฿6,983
TENSABARRIER 875-21-STD-NO-G6X-C โพสต์แบบประหยัด Pvc โพสต์สีแดง | AD3AKC 3XGC2 875-21-STD-NO-G6X-C2"14 "ABS สีดำไม่มี Scuff Cover12.5 "สีแดงพีวีซีเหล็ก฿6,983
TENSABARRIER 875-21-STD-NO-Y5X-C โพสต์แบบประหยัด Pvc โพสต์เสร็จสิ้นสีแดง | AD3AKD 3XGC3 875-21-STD-NO-Y5X-C2"14 "ABS สีดำไม่มี Scuff Cover12.5 "สีแดงพีวีซีเหล็ก฿6,983
TENSABARRIER 875-32-STD-NO-YCX-C Economy Post White Cleaning Inch ความคืบหน้า | AD3AKE 3XGC4 875-32-STD-NO-YCX-C2"14 "ABS สีดำไม่มี Scuff Cover12.5 "ขาวพีวีซีเหล็ก฿7,256
TENSABARRIER 875-32-STD-NO-YDX-C เศรษฐกิจโพสต์อันตรายสีขาว Keep Out | AD3AKF 3XGC5 875-32-STD-NO-YDX-C2"14 "ABS สีดำไม่มี Scuff Cover12.5 "ขาวพีวีซีเหล็ก฿7,256
TENSABARRIER 875-32-STD-NO-YEX-C เศรษฐกิจโพสต์สีขาวออกจากบริการ | AD3AKG 3XGC6 875-32-STD-NO-YEX-C2"14 "ABS สีดำไม่มี Scuff Cover12.5 "ขาวพีวีซีเหล็ก฿7,256

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

TENSABARRIER 875-21-STD-NO-D4X-C Economy Post Pvc Post Finish สีแดง
฿6,983 / หน่วย