THERMACEL 6XP100218 ฉนวนหุ้มท่อ 2-1/8 นิ้ว Id ยาว 6 ฟุต Bl
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ท่อฉนวน |
ประมาณ. ค่า "R" | 5.5 |
ประมาณ. ปัจจัย 'R' | 5.5 |
สี | Black |
สำหรับ Tube ID | 2" |
สำหรับ Tube OD | 2-1 / 8 " |
การรับรองสีเขียวหรือการยอมรับอื่น ๆ | ได้รับการรับรอง GREENGUARD |
ID ที่กำหนดของฉนวน | 2.125 " |
ประเภทฉนวน | ก่อนกรีด ก่อนติดกาว |
ความยาว | 6" |
วัสดุ | เอทิลีน |
ชั่วคราว พิสัย | -160 องศาถึง 200 องศา F |
ความหนาของผนัง | 1" |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.32 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 11.43 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 182.88 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 11.43 |
รหัส HS | 3926909980 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ประมาณ. ปัจจัย 'R' | สี | ID ที่กำหนดของฉนวน | ประเภทฉนวน | ชั่วคราว พิสัย | ความหนาของผนัง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6XE048258 | 2.3 | Black | 2.625 " | ก่อนกรีด | -160 องศาถึง 200 องศา F | 1 / 2 " | ฿646 | RFQ
|
6XE068058 | 5.2 | Black | 5 / 8 " | ก่อนกรีด | -160 องศาถึง 200 องศา F | 3 / 4 " | ฿292 | RFQ
|
6XE068068 | 4.9 | Black | 3 / 4 " | ก่อนกรีด | -160 องศาถึง 200 องศา F | 3 / 4 " | ฿321 | RFQ
|
6XE068078 | 4.7 | Black | 7 / 8 " | ก่อนกรีด | -160 องศาถึง 200 องศา F | 3 / 4 " | ฿417 | RFQ
|
6XE068118 | 4.4 | Black | 1.125 " | ก่อนกรีด | -160 องศาถึง 200 องศา F | 3 / 4 " | ฿434 | RFQ
|
6XE068138 | 4.2 | Black | 1.375 " | ก่อนกรีด | -160 องศาถึง 200 องศา F | 3 / 4 " | ฿562 | RFQ
|
6XE068158 | 4.1 | Black | 1.625 " | ก่อนกรีด | -160 องศาถึง 200 องศา F | 3 / 4 " | ฿691 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.