เครื่องตัดพลาสม่า Thermal Dynamics รุ่น 1-5630-1 ได้รับการออกแบบมาสำหรับการตัดโลหะแผ่นและชิ้นงานโลหะอื่นๆ ในงานโลหะและงานบำรุงรักษาและซ่อมแซม เครื่องตัดพลาสม่าความร้อนนี้มีหน้าจอขนาดใหญ่เพื่อให้มองเห็นได้ชัดเจนในสภาพแสงน้อยและแสงจ้า มีเทคโนโลยีตัวเพิ่มประสิทธิภาพก๊าซในตัวพร้อมการตรวจจับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติสูงถึง 480 V เพื่อประสิทธิภาพการทำงานที่มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ เครื่องตัดพลาสม่านี้ยังมาพร้อมกับที่จับไฟฉายแบบแยกได้และตะกั่วสำหรับการบำรุงรักษาและเปลี่ยนที่ง่ายดาย ให้เอาต์พุตพิกัด 7.6 กิโลวัตต์และรอบการทำงาน 50 เปอร์เซ็นต์ที่กระแสไฟ 60A เครื่องตัดพลาสม่าสร้างขึ้นเพื่อความทนทานและพกพาสะดวกด้วยการออกแบบที่มีด้ามจับหลายอันในตัว Thermal Dynamics แนะนำให้ใช้ความสามารถในการตัดและเจาะ 5/8 นิ้ว (16 มม.) สำหรับเครื่องตัดพลาสม่า 480V
การใช้ประโยชน์:
เครื่องตัดพลาสม่า Thermal Dynamics มีคุณสมบัติที่หลากหลาย ทำให้มีประโยชน์สำหรับการใช้งานตัดจาน วัสดุที่เป็นสื่อกระแสไฟฟ้าเป็นหลัก ได้แก่ สแตนเลส เหล็กอ่อน เหล็กหล่อ โมเนลทองแดง ไททาเนียม ทองเหลือง และอลูมิเนียมในอุตสาหกรรมโลหะการ บำรุงรักษาและซ่อมแซม
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- เครื่องตัดพลาสม่า Thermal Dynamics เหมาะสำหรับการตัดโลหะแผ่นและชิ้นงานโลหะอื่นๆ ในงานโลหะ การบำรุงรักษาและการซ่อมแซม
- มีจอแสดงผลขนาดใหญ่เพื่อให้อ่านง่ายขึ้นในสภาพแสงน้อยและแสงจ้า
- นอกจากนี้ยังมีตัวเพิ่มประสิทธิภาพก๊าซในตัวพร้อมการตรวจจับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติสูงถึง 480 V
- เครื่องตัดพลาสม่ามาพร้อมกับที่จับไฟฉายแบบแยกได้ & ตะกั่วสำหรับการบำรุงรักษาและเปลี่ยนได้ง่าย
- ให้กำลังขับสูงสุด 7.6 กิโลวัตต์และรอบการทำงาน 50 เปอร์เซ็นต์ที่กระแสไฟ 60A
- เครื่องตัดพลาสม่ารุ่นนี้ได้รับการออกแบบเพื่อความทนทานและพกพาสะดวกด้วยด้ามจับหลายจุดในตัว โดยสามารถตัดโลหะที่มีความหนาสูงสุด 5/8 นิ้วได้
อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:
- ที่จับไฟฉาย Thermal Dynamics 7-5680: ที่จับคบเพลิง 7-5680 จาก Thermal Dynamics เป็นการผสมผสานที่ลงตัวระหว่างเทคโนโลยีขั้นสูงและข้อมูลเชิงลึกของผู้ใช้ปลายทาง นอกจากนี้ยังให้ความยาวส่วนโค้งของการตัดในระดับเดียวกันและเหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย
มาตรฐานและการรับรอง:
- เครื่องตัดพลาสม่า Thermal Dynamics เป็นไปตามมาตรฐาน ISO รวมทั้งสอดคล้องกับการรับรอง CSA, CE และ CCC สำหรับคุณภาพและประสิทธิภาพที่ทนทานและความปลอดภัยของผู้ใช้
การติดตั้ง:
- เลือกสถานที่ที่ปลอดภัยและให้อิสระในการเคลื่อนไหว
- เสียบเครื่องตัดเพื่อให้แน่ใจว่าเครื่องปิดอยู่
- เชื่อมต่อเครื่องอัดอากาศภายนอกกับเครื่องตัดพลาสม่า เพื่อให้แน่ใจว่ากระแสของพลาสม่ายังคงอยู่ภายใต้แรงดันสูง ในการติดฟิตติ้ง ให้ดึงหน้าแปลนด้านนอกของข้อต่อตัวเมียออกแล้วเสียบข้อต่อตัวผู้
- หมุนกระแสลมและหมุนคันโยกเก้าสิบองศาในแนวตั้งฉากกับสายอากาศเป็นอินไลน์
- วางโลหะที่จะใช้บนโต๊ะและต่อแคลมป์กราวด์ใกล้กับจุดตัด
- เปิดเครื่องโดยพลิกสวิตช์ตำแหน่งที่อยู่ด้านหลังเครื่องตัดพลาสม่า
- ตั้งค่ากระแสและตัดโลหะโดยใช้ทริกเกอร์ที่กำหนดค่าไว้บนปืนเพื่อเปิดใช้งานเครื่องตัดพลาสม่า
คำถามที่พบบ่อย:
ถาม เราสามารถตัดหินด้วยเครื่องตัดพลาสม่าได้หรือไม่?
A. ได้ เครื่องตัดพลาสม่าสามารถตัดชิ้นส่วนจากหิน โลหะ ทองแดง โฟม กราไฟท์คอมโพสิต ทองเหลือง หินแกรนิต และยาง
ถาม เครื่องตัดพลาสม่าทั้งหมดต้องการเครื่องอัดอากาศหรือไม่?
A. เครื่องตัดพลาสม่าทั้งหมดต้องการเครื่องอัดอากาศเพื่อสร้างแรงดันอากาศให้เพียงพอสำหรับงาน ผู้ใช้จำเป็นต้องซื้อเครื่องอัดอากาศแยกต่างหากสำหรับเครื่องตัดพลาสม่าที่ไม่มีแหล่งอากาศในตัว
ถาม: คุณต้องใช้เครื่องตัดพลาสม่าอย่างไร
ก. ในการใช้งานเครื่องตัดพลาสม่า ผู้ใช้ต้องสวมชุดป้องกันพลาสม่าและเสื้อเชื่อมและถุงมือเพื่อป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ
ถาม ใครเป็นผู้คิดค้นพลศาสตร์เชิงความร้อน
A. ผู้บุกเบิก Thermal Dynamics James Browning และ Merle Thorpe ได้รวม Thermal Dynamics เข้าไว้ในปี 1957