THERMOSOFT 3020-240 แผ่นทำความร้อนพื้นไฟฟ้า ยาว 20 ฟุต
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แผ่นทำความร้อนพื้นไฟฟ้า |
อุณหภูมิแวดล้อม พิสัย | 32 ถึง 104 องศา F |
ตะกั่วเย็น | 10 ฟุต, 2 สาย 16 AWG, Plus Ground Braid |
ประเภทการควบคุม | เทอร์โมสตัท (ไม่รวม) |
ความลึก | 1 / 8 " |
บริเวณทำความร้อน | 60 ตารางฟุต |
การก่อสร้างสายเคเบิลความร้อน | XLPE Insulated FiberThermics (R) ตัวนำความร้อนฉนวนด้านนอกที่ทนต่อสารเคมีและการขัดถู |
ความยาว | 20ft |
นาที. รัศมีการโค้งงอ | 1.25 " |
แรงดันไฟฟ้า | 240 |
วัตต์ต่อตารางฟุต | 10 |
ความกว้าง | 36 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.85 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 92.71 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 21.08 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 21.08 |
รหัส HS | 8516290090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.