Thomas & Betts Tyz527m | เคเบิ้ลไทร์ Standard 13.4 นิ้ว Aqua Pk50 | 35pc21 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

THOMAS & BETTS TYZ527M Cable Tie Standard 13.4 นิ้ว Aqua PK50 | AH4WXF 35 พีซี 21

THOMAS & BETTS TYZ527M เข็มขัดรัดสายไฟ Standard 13.4 นิ้ว Aqua PK50

In Stock
รายการ: AH4WXF รุ่น: TYZ527Mอ้างไขว้: 35PC21
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
฿18,780 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นมัดสายเคเบิล
วัสดุพื้นฐานพิเศษ
สีน้ำ
ออกแบบStandard
ในร่มกลางแจ้งในร่มหรือกลางแจ้ง
ความยาว13.4 "
วัสดุเทฟเซล
แม็กซ์ Bundle Dia4"
ตรวจจับโลหะได้ไม่
ชั่วคราว พิสัย-50 องศาถึง 302 องศา F
ความต้านแรงดึง£ 120
ความหนา0.07 "
รหัสเครื่องมือB
ความกว้าง0.27 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.36
ความสูงของเรือ (ซม.)3.81
ความยาวเรือ (ซม.)36.83
ความกว้างของเรือ (ซม.)12.7
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • ช่วงความยาวโดยประมาณ: 12 "ถึง 15-1 / 2"
  • รูปแบบการล็อค: Stainless Steel Barb
  • หน้าที่ผูกสาย: งานหนัก
  • แบรนด์ย่อย: Ty-rap (r)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวแม็กซ์ Bundle Diaความต้านแรงดึงความหนารหัสเครื่องมือความกว้างราคา
THOMAS & BETTS TYZ525M Cable Tie Standard 7.3 นิ้ว Aqua PK100 | AH4WXD 35 พีซี 19 TYZ525M7.3 "1.75 "50 ปอนด์0.06 "A / B0.18 "฿17,643
THOMAS & BETTS TYZ528M Cable Tie Standard 14.1 นิ้ว Aqua PK100 | AH4WXE 35 พีซี 20 TYZ528M14.1 "3.5 "50 ปอนด์0.06 "A / B0.18 "฿27,162

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

THOMAS & BETTS TYZ527M เข็มขัดรัดสายไฟ Standard 13.4 นิ้ว Aqua PK50
฿18,780 / หน่วย