THOMAS PUMPS 270073 ปั๊มลมลูกสูบ 1/2 แรงม้า 110/220-240v
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปั๊มลมลูกสูบ |
วัสดุทรงกระบอก | เหล็กหล่อ |
เสร็จสิ้น | สีเทา |
ฟรี Air CFM @ 0 PSI | 1.8 |
ฟรี Air CFM @ 100 PSI | 1.65 |
ฟรี Air CFM @ 20 PSI | 1.78 |
ฟรี Air CFM @ 50 PSI | 1.75 |
แอมป์โหลดเต็ม | 7.3/3.6 |
HP | 1/2 |
Hz | 60 |
ขนาดขาเข้า | 1 / 4 "NPT |
ประเภทการหล่อลื่น | หล่อลื่น |
สูงสุด PSI ต่อ / Int. | 175 |
ชนิดเครื่องยนต์ | ตัวเก็บประจุเริ่มต้น |
จำนวนกระบอกสูบ | 2 |
ขนาด Outlet | 1 / 4 "NPT |
ความสูงโดยรวม | 7" |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 15.5 " |
ความกว้างโดยรวม | 11 39 / 64 " |
ระยะ | 1 |
สายไฟ | ไม่ |
รอบต่อนาที | 1425 |
ระดับเสียง | 80 dBA |
ชั่วคราว พิสัย | 32 องศาถึง 104 องศา F |
การป้องกันความร้อน | ใช่ |
วาล์ว | เหล็กกล้าไร้สนิม |
แรงดันไฟฟ้า | 115 / 230 VAC |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 24.3 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 28.96 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 50.04 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 42.67 |
รหัส HS | 8414596090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.