Thomas Pumps 617ca22 | ปั๊มลมลูกสูบ/ปั๊มสุญญากาศ 1/8hp | 5z646 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

THOMAS PUMPS 617CA22 ปั๊มลมลูกสูบ / ปั๊มสูญญากาศ 1 / 8hp | AE7LBV 5Z646

THOMAS PUMPS 617CA22 ปั๊มลมลูกสูบ/ปั๊มสุญญากาศ 1/8 แรงม้า

In Stock
รายการ: AE7LBV รุ่น: 617CA22ข้ามอ้างอิง: 5Z646
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
฿20,042 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นปั๊มลมลูกสูบ / ปั๊มสุญญากาศ
วัสดุทรงกระบอกอลูมิเนียม
ออกแบบแหวนลูกสูบร่วมตัก
เสร็จสิ้นสีเทา
ฟรี Air CFM @ 0 In. Hg0.78
ฟรี Air CFM @ 0 PSI0.78
ฟรี Air CFM @ 10 In. Hg0.47
ฟรี Air CFM @ 100 PSI0.07
ฟรี Air CFM @ 20 In. Hg0.16
ฟรี Air CFM @ 20 PSI0.59
ฟรี Air CFM @ 40 PSI0.42
ฟรี Air CFM @ 50 PSI0.37
แอมป์โหลดเต็ม3.1
HP1/8
Hz60
ขนาดขาเข้า1 / 4 "NPT
ประเภทการหล่อลื่นน้ำมันน้อย
สูงสุด PSI ต่อ / Int.100/100
สูงสุด เครื่องดูดฝุ่น25.6 "ฮก
ชนิดเครื่องยนต์เสาสีเทาป้องกันความร้อนด้วยขดลวดสตาร์ทแรงบิดสูง
จำนวนกระบอกสูบ1
ขนาด Outlet1 / 4 "NPT
ความสูงโดยรวม6 4 / 5 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ8"
ความกว้างโดยรวม5"
ระยะ1
สายไฟใช่
รอบต่อนาที1750
ระดับเสียง63 dBA ที่ 60 psi
ชั่วคราว พิสัย104 องศาถึง 50 องศา F
การป้องกันความร้อนใช่
วาล์วแซนวิชทนต่อการกัดกร่อน
แรงดันไฟฟ้า115 VAC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 4.99
ความสูงของเรือ (ซม.)19.05
ความยาวเรือ (ซม.)22.86
ความกว้างของเรือ (ซม.)27.94
รหัส HS8414100000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • ปั๊มคอมเพรสเซอร์แบบไม่ใช้น้ำมันออกแบบมาสำหรับการไหลเวียนของอากาศแรงดันสูงในเครื่องจักรอุตสาหกรรมยานยนต์และการผลิต
  • มีมอเตอร์ป้องกันความร้อนแบบขั้วสีเทาเพื่อปกป้องส่วนประกอบที่บอบบางจากอุณหภูมิที่สูงเกินไป
  • กระบอกอลูมิเนียมน้ำหนักเบาเพื่อความแข็งแรงสูงและทนทานในระยะยาว
  • เป็นไปตามมาตรฐาน UL

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแอมป์โหลดเต็มHPความสูงโดยรวม¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁความกว้างโดยรวมราคา
THOMAS PUMPS 2688CE44 ปั๊มลมลูกสูบ / ปั๊มสุญญากาศ, 1/3 แรงม้า, 115 Vac, สีเทา | AE7KYA 5Z350 2688CE 444.71/37 1 / 10 "9.625 "6.75 "฿29,148
THOMAS PUMPS 688CE44 เครื่องอัดอากาศแบบลูกสูบ Oilless / ปั๊มสุญญากาศ, 1/3 แรงม้า, 60 Hz | AE7LBW 5Z647 688CE 443.61/36 4 / 5 "8"5.375 "฿28,352
THOMAS PUMPS 2688VE44 ปั๊มลมแบบลูกสูบไร้น้ำมัน/ปั๊มสุญญากาศ, 1/3 Hp, เฟสเดียว | AE7LBX 5Z648 2688 โวลต์ 443.21/37 1 / 10 "9.625 "6.75 "฿36,775

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

THOMAS PUMPS 617CA22 ปั๊มลมลูกสูบ/ปั๊มสุญญากาศ 1/8 แรงม้า
฿20,042 / หน่วย