Thomson 511h25a0 | รางโปรไฟล์ ขนาด 25 มม. เกรดความแม่นยำสูง สไตล์ A 0 ระยะพรีโหลด เหล็ก | 2hvu1 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

THOMSON 511H25A0 Profile Rail ขนาด 25 มม. เกรดความแม่นยำสูง สไตล์ A 0 Clearance Preload เหล็ก | AC2DGJ 2HVU1

THOMSON รางโปรไฟล์ 511H25A0 ขนาด 25 มม. เกรด งานละเอียด สูง สไตล์ A ระยะพรีโหลด 0 ระยะ เหล็กกล้า

In Stock
รายการ: AC2DGJ รุ่น: 511H25A0ข้ามอ้างอิง: 2HVU1
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
฿13,281 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นตลับลูกปืนเชิงเส้น
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของหน่วยงานDIN 645-1
ความสูงของการขนส่ง30.50mm
ขนาดรูขนM8 มม
ความยาวของการขนส่ง84.50mm
วัสดุการขนส่งตลับลูกปืนเหล็กโครมวานาเดียม ฝาท้ายไนล่อนเติมแก้ว
ประเภทการขนส่งลูกบอล
ความกว้างของรถ70mm
ความจุโหลดแบบไดนามิกยังไม่มีข้อความที่ 21,100
แม็กซ์ ความเร็ว5 นิ้ว/วินาที
ซีลยางไนไตรล์
ความสูงของสไลด์ (มม.)36
กำลังรับน้ำหนักคงที่ยังไม่มีข้อความที่ 46,100
ชั่วคราว พิสัย-40 - 80, 120 สูงสุด
ชนิดภาพเขียน500 ซีรี่ส์มาตรฐาน

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.69
ความสูงของเรือ (ซม.)4.32
ความยาวเรือ (ซม.)13.46
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.62
รหัส HS8482105012
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าDE

รายละเอียดสินค้า:

  • สำหรับความกว้างราง (มม.) (25)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความจุโหลดแบบไดนามิกแม็กซ์ ความเร็วกำลังรับน้ำหนักคงที่ราคา
THOMSON 511H15A0 Profile Rail ขนาด 15 มม. เกรดความแม่นยำสูง สไตล์ A 0 Clearance Preload เหล็ก | AC2DGH 2HVT4 511H15A0ยังไม่มีข้อความที่ 90005 นิ้ว/วินาทียังไม่มีข้อความที่ 19,600฿10,574
THOMSON 511H35A0 Profile Rail ขนาด 35 มม. เกรดความแม่นยำสูง สไตล์ A 0 Clearance Preload เหล็ก | AH2NXD 2HVU9 511H35A038,700584,400฿16,694
THOMSON 511H15A0D Profile Rail ขนาด 15 mm เกรดความแม่นยำสูง A Style 0 Clearance Preload เหล็ก | AL9AYH 2HWA9 511H15A0D---฿14,701
THOMSON 511H15A1 Profile Rail ขนาด 15 มม. เกรดความแม่นยำสูง รูปแบบ A พรีโหลด 0.03 C เหล็ก | AL9AZA 2HVT5 511H15A1---฿10,216
THOMSON 511H15C0D Profile Rail ขนาด 15 mm เกรดความแม่นยำสูง ทรง C 0 Clearance Preload เหล็ก | AL9BAY 2HWB1 511H15C0D---฿16,419
THOMSON 511H20A0 Profile Rail ขนาด 20 มม. เกรดความแม่นยำสูง สไตล์ A 0 Clearance Preload เหล็ก | AL9BFZ 2HVT6 511H20A0---฿11,564
THOMSON 511H20A0D Profile Rail ขนาด 20 mm เกรดความแม่นยำสูง A Style 0 Clearance Preload เหล็ก | AL9BGD 2HWB2 511H20A0D---฿15,547

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

THOMSON รางโปรไฟล์ 511H25A0 ขนาด 25 มม. เกรด งานละเอียด สูง สไตล์ A ระยะพรีโหลด 0 ระยะ เหล็กกล้า
฿13,281 / หน่วย