Thomson A324864 | บอลบุช Bore Dia 2.000 นิ้ว | 2leu6 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

THOMSON A324864 ลิเนียร์แบริ่ง บอลบุช เหล็ก 2 นิ้ว ปิด ไม่ปรับแนวเอง | AF9HVK 2LEU6

THOMSON A324864 ตลับลูกปืนเชิงเส้น, บอลบุช, เหล็ก, 2 นิ้ว, ปิด, ไม่ปรับแนวเอง

In Stock
รายการ: AF9HVK แบบ: A324864อ้างอิงข้าม: 2LEU6
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
฿20,355 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นลูกปืนบูช
เร่งความเร็ว450 ฟุต / วินาที
ระหว่างร่อง3.195 "
เจาะ Dia2"
ภายใน Dia ความอดทน+/- .001
ความยาว4"
วัสดุเหล็ก
ภายนอก Dia.3"
ที่อยู่อาศัยที่ต้องการ Bore Dia (ใน.)3
ความเร็วคงที่10 ฟุต / วินาที
ชั่วคราว พิสัย0 - 500 ฟ
ชนิดภาพเขียนปิด

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.31
ความสูงของเรือ (ซม.)10.92
ความยาวเรือ (ซม.)8.13
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.38
รหัส HS8482105012

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความกว้างของช่องเจาะ Diaภายใน Dia ความอดทนกำลังรับน้ำหนักคงที่ชั่วคราว พิสัยชนิดภาพเขียนทนต่ออุณหภูมิความยาวราคา
THOMSON A4812 ลิเนียร์แบริ่ง บอลบุช เหล็ก 0.25 นิ้ว ปิด ไม่ปรับแนวเอง | AC2NBJ 2LET8 A4812-0.25 "+/- .001-0 - 500 ฟปิด-0.75 "฿2,581
THOMSON A101824 ลิเนียร์แบริ่ง บอลบุช เหล็ก 0.625 นิ้ว ปิด ไม่ปรับแนวเอง | AC2NBK 2LEU2 A101824-0.625 "+/- .001-0 - 500 ฟปิด-1.5 "฿3,295
THOMSON A243848 ลิเนียร์แบริ่ง บอลบุช เหล็ก 1.5 นิ้ว ปิด ไม่ปรับแนวเอง | AC2NBL 2LEU4 A243848-1.5 "+/- .001-0 - 500 ฟปิด-3"฿11,578
THOMSON A81420 ลิเนียร์แบริ่ง บอลบุช เหล็ก 0.5 นิ้ว ปิด ไม่ปรับแนวเอง | AE2NVB 4YRL6 A81420-0.5 "-0.000585 ปอนด์ฮิต Fปิด400 องศา F.1.25 "฿3,084
THOMSON A122026 ลิเนียร์แบริ่ง บอลบุช เหล็ก 0.75 นิ้ว ปิด ไม่ปรับแนวเอง | AE2NVC 4YRL7 A122026-0.75 "-0.0005200 ปอนด์ฮิต Fปิด600 องศา F.1.625 "฿3,283
THOMSON A162536 ลิเนียร์แบริ่ง บอลบุช เหล็ก 1 นิ้ว ปิด ไม่ปรับแนวเอง | AE2NVD 4YRL8 A162536-1"-0.0005350 ปอนด์ฮิต Fปิด600 องศา F.2.25 "฿6,093
THOMSON A101824SS ลิเนียร์แบริ่ง บอลบุช เหล็ก 0.625 นิ้ว ปิด ไม่ปรับแนวเอง | AF9HVJ 2LET7 เอ101824เอสเอส-0.625 "+/- .001-0 - 600 ฟปิด-1.5 "฿7,045

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

THOMSON A324864 ตลับลูกปืนเชิงเส้น, บอลบุช, เหล็ก, 2 นิ้ว, ปิด, ไม่ปรับแนวเอง
฿20,355 / หน่วย