จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

THOMSON OPN81420 Linear Bearing บอลบุช เหล็ก 0.5 นิ้ว เปิด ไม่ปรับแนวเอง ปรับได้ | AF9HVY 2LFD6

THOMSON OPN81420 ตลับลูกปืนเชิงเส้น, บอลบุช, เหล็ก, 0.5 นิ้ว, เปิด, ไม่ปรับแนวเอง, ปรับได้

In Stock
รายการ: AF9HVY รุ่น: OPN81420อ้างอิงข้าม: 2LFD6

รับโดย อาจ 17, วันศุกร์

สินค้าพร้อมจัดส่งแบบเรียบ ค่าจัดส่งคงที่ ฿600 สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่า ฿5000 ขึ้นไป และน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า:

ภายใน ชั้นประหยัด (6-10 วัน)
  • ภายใน ด่วน (5-7 วัน) ¥ 3,750
  • รถกระบะ Ex-Works ฟรี
  • อดีตรถปิคอัพ
฿3,654 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นลูกปืนบูช
เร่งความเร็ว450 ฟุต / วินาที
ระหว่างร่อง0.967 "
เจาะ Dia0.5 "
ภายใน Dia ความอดทน+/- .001
ความยาว1.25 "
วัสดุเหล็ก
ภายนอก Dia.0.875 "
ที่อยู่อาศัยที่ต้องการ Bore Dia (ใน.)0.875
มุมสล็อต (องศา)50
ความกว้างของช่อง0.31 "
ความเร็วคงที่10 ฟุต / วินาที
ชั่วคราว พิสัย0 - 300 ฟ
ชนิดภาพเขียนจุดเปิด

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.03
ความสูงของเรือ (ซม.)5.08
ความยาวเรือ (ซม.)3.56
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.56
รหัส HS8482105012

รายละเอียดสินค้า:

Thomson OPN81420 ตลับลูกปืนบูชลูกเหล็กที่มีความเที่ยงตรงสูงเป็นตลับลูกปืนเชิงเส้นแบบไร้น้ำมันแบบปรับได้ที่ใช้ในงานระบบอัตโนมัติ เช่น หุ่นยนต์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ และเครื่องจักรอุตสาหกรรม ตลับลูกปืนนี้ให้ความแม่นยำสูงและราบรื่นในระบบการเคลื่อนที่เชิงเส้น

สิ่งอำนวยความสะดวก:

  • Thomson OPN81420 Ball Bushing bearings มีอุณหภูมิในการทำงานสูงถึง 260 องศาเซลเซียส
  • ตลับลูกปืนกันการเสียดสีนี้ให้ค่าสัมประสิทธิ์การลากที่ต่ำกว่าตลับลูกปืนหน้าสัมผัสธรรมดาถึง 100 เท่า
  • มีค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานขั้นต่ำที่ .001 เพื่อเพิ่มผลผลิตและประสิทธิภาพของเครื่องจักร

คำถามที่พบบ่อย:

ถาม: ความสามารถในการรับน้ำหนักสูงสุดของตลับลูกปืนตลับลูกปืน Thomson OPN81420 คืออะไร?

ก. 60 ปอนด์

Q. การออกแบบเหล็กทั้งหมดมีความสำคัญอย่างไร?

A. ทำให้ Thomson OPN81420 Ball Bushing bearing สามารถเปลี่ยนตลับลูกปืนธรรมดาในการตั้งค่าอุณหภูมิสูงได้

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความกว้างของช่องเจาะ Diaภายใน Dia ความอดทนกำลังรับน้ำหนักคงที่ชั่วคราว พิสัยชนิดภาพเขียนทนต่ออุณหภูมิความยาวราคา
THOMSON A4812 ลิเนียร์แบริ่ง บอลบุช เหล็ก 0.25 นิ้ว ปิด ไม่ปรับแนวเอง | AC2NBJ 2LET8 A4812-0.25 "+/- .001-0 - 500 ฟปิด-0.75 "฿2,581
THOMSON A101824 ลิเนียร์แบริ่ง บอลบุช เหล็ก 0.625 นิ้ว ปิด ไม่ปรับแนวเอง | AC2NBK 2LEU2 A101824-0.625 "+/- .001-0 - 500 ฟปิด-1.5 "฿3,295
THOMSON A243848 ลิเนียร์แบริ่ง บอลบุช เหล็ก 1.5 นิ้ว ปิด ไม่ปรับแนวเอง | AC2NBL 2LEU4 A243848-1.5 "+/- .001-0 - 500 ฟปิด-3"฿11,578
THOMSON A81420 ลิเนียร์แบริ่ง บอลบุช เหล็ก 0.5 นิ้ว ปิด ไม่ปรับแนวเอง | AE2NVB 4YRL6 A81420-0.5 "-0.000585 ปอนด์ฮิต Fปิด400 องศา F.1.25 "฿3,084
THOMSON A122026 ลิเนียร์แบริ่ง บอลบุช เหล็ก 0.75 นิ้ว ปิด ไม่ปรับแนวเอง | AE2NVC 4YRL7 A122026-0.75 "-0.0005200 ปอนด์ฮิต Fปิด600 องศา F.1.625 "฿3,283
THOMSON A162536 ลิเนียร์แบริ่ง บอลบุช เหล็ก 1 นิ้ว ปิด ไม่ปรับแนวเอง | AE2NVD 4YRL8 A162536-1"-0.0005350 ปอนด์ฮิต Fปิด600 องศา F.2.25 "฿6,093
THOMSON A101824SS ลิเนียร์แบริ่ง บอลบุช เหล็ก 0.625 นิ้ว ปิด ไม่ปรับแนวเอง | AF9HVJ 2LET7 เอ101824เอสเอส-0.625 "+/- .001-0 - 600 ฟปิด-1.5 "฿7,045

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

THOMSON OPN81420 ตลับลูกปืนเชิงเส้น, บอลบุช, เหล็ก, 0.5 นิ้ว, เปิด, ไม่ปรับแนวเอง, ปรับได้
฿3,654 / หน่วย