Thomson Super8opn | ซุปเปอร์บอลบุชชิ่ง Bore Dia 0.500" | 2lev5 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

THOMSON SUPER8OPN ตลับลูกปืนเชิงเส้น บอลบุช 0.5 นิ้ว เปิด ปรับแนวได้เอง ปรับได้ | AF9HVN 2LEV5

THOMSON ตลับลูกปืนเชิงเส้น SUPER8OPN, บอลบุช, 0.5 นิ้ว, เปิด, ปรับแนวได้เอง, ปรับได้

In Stock
รายการ: AF9HVN รุ่น: SUPER8OPNอ้างอิงข้าม: 2LEV5
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
฿3,719 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นSuper Ball Bushing แบริ่ง
เร่งความเร็ว450 ฟุต / วินาที
ระหว่างร่อง1.032 "
เจาะ Dia0.5 "
ภายใน Dia ความอดทน+/- .001
ความยาว1.25 "
วัสดุเดลริน
ภายนอก Dia.0.875 "
ที่อยู่อาศัยที่ต้องการ Bore Dia (ใน.)0.875
รูยึด Dia0.140 "
ตำแหน่งรูยึด0.630 "
การจัดตำแหน่งตนเองใช่
มุมสล็อต (องศา)15
ความกว้างของช่อง0.31 "
ความเร็วคงที่10 ฟุต / วินาที
ชั่วคราว พิสัย0 - 185 ฟ
ชนิดภาพเขียนจุดเปิด

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.02
ความสูงของเรือ (ซม.)5.08
ความยาวเรือ (ซม.)3.56
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.81
รหัส HS8482105012

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเจาะ Diaความยาวภายนอก Dia.ชนิดภาพเขียนราคา
THOMSON SUPER10 ตลับลูกปืนเชิงเส้น บอลบุช 0.625 นิ้ว แบบปิด ปรับแนวได้เอง | AC2NBM 2LEV6 SUPER100.625 "1.5 "1.125 "ปิด฿2,932
THOMSON SUPER4 ตลับลูกปืนเชิงเส้น บอลบุช 0.25 นิ้ว ปิด ปรับแนวได้เอง | AF9HVL 2LEV2 SUPER40.25 "0.75 "0.5 "ปิด฿2,023
THOMSON SUPER6 ตลับลูกปืนเชิงเส้น บอลบุช 0.375 นิ้ว ปิด ปรับแนวได้เอง | AF9HVM 2LEV3 SUPER60.375 "0.875 "0.625 "ปิด฿2,596
THOMSON SUPER16 ลิเนียร์แบริ่ง บอลบุช 1 นิ้ว ปิด ปรับแนวได้เอง | AF9HVP 2LEW1 SUPER161"2.25 "1.563 "ปิด฿5,341
THOMSON SUPER20 ตลับลูกปืนเชิงเส้น บอลบุช 1.25 นิ้ว ปิด ปรับแนวได้เอง | AF9HVQ 2LEW3 SUPER201.25 "2.625 "2"ปิด฿8,872
THOMSON SUPER8 ตลับลูกปืนเชิงเส้น บอลบุช 0.5 นิ้ว ปิด ปรับแนวได้เอง | AJ8HDJ 2LEV4 SUPER8----฿2,724
THOMSON SUPER12 ตลับลูกปืนเชิงเส้น บอลบุช 0.75 นิ้ว ปิด ปรับแนวได้เอง | AJ8HDL 2LEV8 SUPER12----฿3,134

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

THOMSON ตลับลูกปืนเชิงเส้น SUPER8OPN, บอลบุช, 0.5 นิ้ว, เปิด, ปรับแนวได้เอง, ปรับได้
฿3,719 / หน่วย