ธิสเซ่นครุปป์ Curec00239 | เหล็กสต๊อกทองแดง 110 3/16 X 4" 3 Ft L | 1ka67 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

THYSSENKRUPP วัสดุ CUREC00239 Flat Stock ทองแดง 110 3/16 x 4 3 ฟุต L | AA9ZXL 1KA67

THYSSENKRUPP MATERIALS CUREC00239 Flat Stock Copper 110 3/16 x 4" 3 ฟุต L

In Stock
รายการ: AA9ZXL รุ่น: CUREC00239ข้ามอ้างอิง: 1KA67
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
฿10,693 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นหุ้นแบน
ประเภทล้อแม็ก110
เสร็จสิ้นโรงสี
มาตรวัดความแข็งRb
ความยาว3ft
ความอดทนความยาว+/- 1.000 "
วัสดุทองแดง
อารมณ์ยาก
ความหนา3 / 16 "
ความอดทนความหนา+/- 0.005 "
ชนิดภาพเขียนวัตถุประสงค์ทั่วไป
ความแข็งทั่วไปB66
ความต้านแรงดึงโดยทั่วไป48,000 PSI
ความแข็งแรงของผลผลิตโดยทั่วไป44,000 PSI
ความกว้าง4"
ความอดทนความกว้าง+/- 0.012 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.91
ความสูงของเรือ (ซม.)0.51
ความยาวเรือ (ซม.)91.44
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.16
รหัส HS7409901060
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวความอดทนความยาวความหนาความกว้างราคา
THYSSENKRUPP MATERIALS CUREC00302 ทองแดงสต็อกแบบเรียบ 110 1/4 x 1/2" 3 ฟุต | AA9XJV 1HLG4 CUREC003023ft+/- 1.000 "1 / 4 "1 / 2 "฿1,418
THYSSENKRUPP MATERIALS CUREC00054 ทองแดงสต็อกแบบเรียบ 110 1/4 x 3/4" 3 ฟุต | AA9XJW 1HLG5 CUREC000543ft+/- 1.000 "1 / 4 "3 / 4 "฿2,704
TYSSENKRUPP MATERIALS CUREC00229 ทองแดงสต็อกแบบเรียบ 110 1/4 x 1" 3 ฟุต L | AA9XJX 1HLG6 CUREC002293ft+/- 1.000 "1 / 4 "1"฿2,340
TYSSENKRUPP MATERIALS CUREC01226 ทองแดงสต็อกแบบเรียบ 110 3/16 x 3" 3 ft L | AA9ZXK 1KA65 CUREC012263ft+/- 1.000 "3 / 16 "3"฿5,378
THYSSENKRUPP MATERIALS CUREC00149 ทองแดงสต็อกแบบเรียบ 110 3/16 x 3/4" 6 ฟุต | AA9ZXN 1KA71 CUREC001496"+/- 3.000 "3 / 16 "3 / 4 "฿3,367
RFQ
TYSSENKRUPP MATERIALS CUREC00030 ทองแดงสต็อกแบบเรียบ 110 3/16 x 1" 6 ฟุต L | AA9ZXP 1KA75 CUREC000306"+/- 3.000 "3 / 16 "1"฿3,951
RFQ
TYSSENKRUPP MATERIALS CUREC01210 ทองแดงสต็อกแบบแบน 110 1/8 x 4" 3 ft L | AB8WQD 2AAB3 CUREC012103ft+/- 1.000 "1 / 8 "4"฿8,147

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

THYSSENKRUPP MATERIALS CUREC00239 Flat Stock Copper 110 3/16 x 4" 3 ฟุต L
฿10,693 / หน่วย