ธิสเซ่นครุปป์ Curec00692 | ทองแดงแบน 110 1/4 X 1 1/2 นิ้ว 1 ฟุต | 2aad1 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

THYSSENKRUPP วัสดุ CUREC00692 ทองแดงแบน 110 1/4 x 1 1/2 นิ้ว 1 ฟุต | AB8WQV 2AAD1

THYSSENKRUPP MATERIALS CUREC00692 ทองแดงแบน 110 1/4 x 1 1/2 นิ้ว 1 ฟุต

In Stock
รายการ: AB8WQV รุ่น: CUREC00692อ้างอิงข้าม: 2AAD1
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
฿1,954 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นหุ้นแบน
ประเภทล้อแม็ก110
เสร็จสิ้นโรงสี
มาตรวัดความแข็งRb
ความยาว1"
ความอดทนความยาว+/- 0.250 "
วัสดุทองแดง
อารมณ์ยาก
ความหนา1 / 4 "
ความอดทนความหนา+/- 0.005 "
ชนิดภาพเขียนวัตถุประสงค์ทั่วไป
ความแข็งทั่วไปB66
ความต้านแรงดึงโดยทั่วไป48,000 PSI
ความแข็งแรงของผลผลิตโดยทั่วไป44,000 PSI
ความกว้าง1.5 "
ความอดทนความกว้าง+/- 0.012 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.65
ความสูงของเรือ (ซม.)0.76
ความยาวเรือ (ซม.)30.48
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.81
รหัส HS7409901060
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวความอดทนความยาวความหนาความกว้างราคา
THYSSENKRUPP วัสดุ CUREC01229 ทองแดงแบน 110 1/4 x 6 นิ้วความยาว 1 ฟุต | AA9XJT 1HLG1 CUREC012291"+/- 0.250 "1 / 4 "6"฿5,717
THYSSENKRUPP วัสดุ CUREC00692 ทองแดงแบน 110 1/4 x 1 1/2 นิ้ว 3 ฟุต | AA9XJY 1HLG7 CUREC006923ft+/- 1.000 "1 / 4 "1.5 "฿3,783
TYSSENKRUPP MATERIALS CUREC01060 ทองแดงแบบเรียบ 110 3/16 x 1 1/2" 6 ฟุต L | AB3XEG 1VTL7 CUREC010606"+/- 3.000 "3 / 16 "1.5 "฿7,480
RFQ
THYSSENKRUPP วัสดุ CUREC00338 ทองแดงแบน 110 1/8 x 1 1/2 นิ้ว 6 ฟุต | AB8WQJ 2AAB8 CUREC003386"+/- 3.000 "1 / 8 "1.5 "฿3,786
RFQ
THYSSENKRUPP วัสดุ CUREC00302 ทองแดงแบน 110 1/4 x 1/2 นิ้ว 1 ฟุต | AB8WQR 2AAC7 CUREC003021"+/- 0.250 "1 / 4 "1 / 2 "฿682
THYSSENKRUPP วัสดุ CUREC00054 ทองแดงแบน 110 1/4 x 3/4 นิ้ว 1 ฟุต | AB8WQT 2AAC8 CUREC000541"+/- 0.250 "1 / 4 "3 / 4 "฿997
THYSSENKRUPP วัสดุ CUREC00229 ทองแดงแบน 110 1/4 x 1 นิ้ว 1 ฟุตความยาว | AB8WQU 2AAC9 CUREC002291"+/- 0.250 "1 / 4 "1"฿950

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

THYSSENKRUPP MATERIALS CUREC00692 ทองแดงแบน 110 1/4 x 1 1/2 นิ้ว 1 ฟุต
฿1,954 / หน่วย