ธิสเซ่นครุปป์ Cusq00056 | ท่อน้ำสต๊อกทองแดง 110 3/8 X 3/8" 1 Ft L | 2aay7 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

THYSSENKRUPP วัสดุ CUSQ00056 Square Stock ทองแดง 110 3/8 x 3/8 1 ฟุต L | AB8WXJ 2AAY7

THYSSENKRUPP MATERIALS CUSQ00056 Square Stock Copper 110 3/8 x 3/8" 1 ฟุต L

In Stock
รายการ: AB8WXJ รุ่น: CUSQ00056ข้ามอ้างอิง: 2AAY7
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
฿599 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสแควร์สต็อก
ประเภทล้อแม็ก110
เสร็จสิ้นโรงสี
มาตรวัดความแข็งRb
ความยาว1"
ความอดทนความยาว+/- 0.250 "
วัสดุทองแดง
อารมณ์ยาก
ความหนา3 / 8 "
ความอดทนความหนา+/- 0.005 "
ชนิดภาพเขียนวัตถุประสงค์ทั่วไป
ความแข็งทั่วไปB66
ความต้านแรงดึงโดยทั่วไป48,000 PSI
ความแข็งแรงของผลผลิตโดยทั่วไป44,000 PSI
ความกว้าง3 / 8 "
ความอดทนความกว้าง+/- 0.012 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.24
ความสูงของเรือ (ซม.)1.02
ความยาวเรือ (ซม.)30.48
ความกว้างของเรือ (ซม.)1.02
รหัส HS7409901060
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวความอดทนความยาวความหนาความกว้างราคา
TYSSENKRUPP MATERIALS CUSQ00055 สต็อคสต็อก ทองแดง 110 1/4 x 1/4" 3 ฟุต L | AA9XJU 1HLG2 CUSQ000553ft+/- 1.000 "1 / 4 "1 / 4 "฿831
TYSSENKRUPP MATERIALS CUSQ00055 สต็อคสต็อก ทองแดง 110 1/4 x 1/4" 1 ft L | AB8WQQ 2AAC6 CUSQ000551"+/- 0.250 "1 / 4 "1 / 4 "฿555
วัสดุ TYSSENKRUPP CUSQ00081 สต็อคทองแดง 110 1/2 x 1/2" 1 ft L | AB8WRB 2AAD7 CUSQ000811"+/- 0.250 "1 / 2 "1 / 2 "฿1,069
วัสดุ TYSSENKRUPP CUSQ00017 สต็อคสต็อก ทองแดง 110 5/8 x 5/8" 6 ฟุต L | AB8WRJ 2AAE5 CUSQ000176"+/- 3.000 "5 / 8 "5 / 8 "฿9,433
RFQ
TYSSENKRUPP MATERIALS CUSQ00042 สต็อกสี่เหลี่ยม ทองแดง 110 3/4 x 3/4" 1 ft L | AB8WRL 2AAF1 CUSQ000421"+/- 0.250 "3 / 4 "3 / 4 "฿2,231
THYSSENKRUPP MATERIALS CUSQ00055 สต็อคสต็อก ทองแดง 110 1/4 x 1/4" 6 ฟุต L | AB8WXC 2AAX8 CUSQ000556"+/- 3.000 "1 / 4 "1 / 4 "฿1,704
RFQ
วัสดุ TYSSENKRUPP CUSQ00081 สต็อคทองแดง 110 1/2 x 1/2" 3 ft L | AB8WXN 2AAZ2 CUSQ000813ft+/- 1.000 "1 / 2 "1 / 2 "฿3,088

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

THYSSENKRUPP MATERIALS CUSQ00056 Square Stock Copper 110 3/8 x 3/8" 1 ฟุต L
฿599 / หน่วย