Titan Hd Pocf4a | Motor Run Capacitor 4 Mfd 440v วงรี | 20ud38 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

TITAN HD POCF4A Motor Run Capacitor 4 Mfd 440v Oval | AF7BPN 20UD 38

TITAN HD POCF4A มอเตอร์รันคาปาซิเตอร์ 4 Mfd 440v วงรี

In Stock
รายการ: AF7BPN รุ่น: POCF4Aอ้างอิงข้าม: 20UD38

รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
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
฿463 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นมอเตอร์รันคาปาซิเตอร์
ความสูงกรณี1-9 / 16 "
กรณีที่วัสดุอลูมิเนียม
วัสดุปกคลุมเหล็ก
ฐาน EIA ULA
Hz50/60
คะแนน Microfarad4
ความลึกโดยรวม1.25 "
ความสูงโดยรวม2 1 / 16 "
ความกว้างโดยรวม2"
รูปร่างรูปไข่
ชั่วคราว พิสัย-40 องศาถึง 70 องศา C.
ประเภทขั้ว1/4 "ตัวผู้ Quick-Connect
UPC840899105406
แรงดันไฟฟ้า440 VAC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.07
ความสูงของเรือ (ซม.)5.72
ความยาวเรือ (ซม.)3.56
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.84
รหัส HS8532300090

รายละเอียดสินค้า:

  • รูปร่างโดยรวม (วงรี)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเส้นผ่าศูนย์กลางชิ้นความลึกโดยรวมความสูงโดยรวมความกว้างโดยรวมรูปร่างแรงดันไฟฟ้าราคา
TITAN HD POCF55A Motor Capacitor 55 Mfd 440v วงรี | AF7BJU 20UD40 POCF55A-มอเตอร์รันคาปาซิเตอร์1-55 / 64 "3 13 / 32 "2.75 "รูปไข่440 VAC฿1,584
TITAN HD POCF5A Motor Run Capacitor 5 Mfd 440v Oval | AF7BJV 20UD 41 POCF5A-มอเตอร์รันคาปาซิเตอร์1.25 "2 1 / 16 "2"รูปไข่440 VAC฿435
TITAN HD POCF60A Motor Capacitor 60 Mfd 440v วงรี | AF7BJW 20UD42 POCF60A-มอเตอร์รันคาปาซิเตอร์1-55 / 64 "4 13 / 32 "2.75 "รูปไข่440 VAC฿1,983
TITAN HD POCF6A Motor Run Capacitor 6 Mfd 440v Oval | AF7BJX 20UD 43 POCF6A-มอเตอร์รันคาปาซิเตอร์1.25 "2 1 / 16 "2"รูปไข่440 VAC฿554
TITAN HD POCF7.5A Motor Run Capacitor 7.5 Mfd 440v วงรี | AF7BJY 20UD44 POCF7.5A-มอเตอร์รันคาปาซิเตอร์1.25 "2 11 / 16 "2"รูปไข่440 VAC฿542
TITAN HD POC10A Motor Run Capacitor 10 Mfd 370v Oval | AF7BNY 20UD 24 POC10A-มอเตอร์รันคาปาซิเตอร์1.25 "2 11 / 16 "2"รูปไข่370 VAC฿464
TITAN HD POC15A Motor Run Capacitor 15 Mfd 370v วงรี | AF7BNZ 20UD25 POC15A-มอเตอร์รันคาปาซิเตอร์1.25 "2 11 / 16 "2"รูปไข่370 VAC฿615

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

TITAN HD POCF4A มอเตอร์รันคาปาซิเตอร์ 4 Mfd 440v วงรี
฿463 / หน่วย