Titan Hd Prcfd8075a | Motor Run Capacitor 80/7.5 Mfd 440v แบบกลม | 20ud95 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

TITAN HD PRCFD8075A Motor Run Capacitor 80 / 7.5 Mfd 440v Round | AF7BRV 20UD95

TITAN HD PRCFD8075A มอเตอร์ รัน คาปาซิเตอร์ 80/7.5 Mfd 440v รอบ

In Stock
รายการ: AF7BRV รุ่น: PRCFD8075Aอ้างอิงข้าม: 20UD95
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
฿3,260 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นมอเตอร์ Dual Run Capacitor
ความสูงกรณี3-29 / 32 "
กรณีที่วัสดุอลูมิเนียม
วัสดุปกคลุมเหล็ก
เส้นผ่าศูนย์กลาง2.5 "
ฐาน EIA ULA
Hz50/60
คะแนน Microfarad80/7.5
ความสูงโดยรวม4 13 / 32 "
ความกว้างโดยรวม2.5 "
รูปร่างรอบ
ชั่วคราว พิสัย-40 องศาถึง 70 องศา C.
ประเภทขั้ว1/4 "ตัวผู้ Quick-Connect
UPC840899103068
แรงดันไฟฟ้า440 VAC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.34
ความสูงของเรือ (ซม.)11.68
ความยาวเรือ (ซม.)6.6
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.6
รหัส HS8532300090

รายละเอียดสินค้า:

  • รูปร่างโดยรวม (กลม)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเส้นผ่าศูนย์กลางความสูงโดยรวมความกว้างโดยรวมรูปร่างราคา
TITAN HD POCFD255A Motor Run Capacitor 25/5 Mfd 440v Oval | AF7BPR 20UD 46 POCFD255A-3 13 / 32 "2.75 "รูปไข่฿1,358
TITAN HD POCFD305A Motor Run Capacitor 30/5 Mfd 440v Oval | AF7BPT 20UD 47 POCFD305A-3 13 / 32 "2.75 "รูปไข่฿1,685
TITAN HD POCFD355A Motor Run Capacitor 35/5 Mfd 440v วงรี | AF7BPU 20UD48 POCFD355A-3 13 / 32 "2.75 "รูปไข่฿1,685
TITAN HD POCFD405A Motor Capacitor 40/5 Mfd 440v วงรี | AF7BPV 20UD49 POCFD405A-4 13 / 32 "2.75 "รูปไข่฿1,721
TITAN HD POCFD455A Motor Run Capacitor 45/5 Mfd 440v วงรี | AF7BPW 20UD50 POCFD455A-4 13 / 32 "2.75 "รูปไข่฿1,778
TITAN HD POCFD805A Motor Run Capacitor 80/5 Mfd 440v วงรี | AF7BPX 20UD51 POCFD805A-5.25 "3 35 / 64 "รูปไข่฿3,055
TITAN HD PRCFD205A ตัวเก็บประจุแบบใช้มอเตอร์ 20/5 Mfd 440v Round | AF7BQQ 20UD68 PRCFD205A2"3 13 / 32 "2"รอบ฿1,891

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

TITAN HD PRCFD8075A มอเตอร์ รัน คาปาซิเตอร์ 80/7.5 Mfd 440v รอบ
฿3,260 / หน่วย