Titan Pro Tocf5 | Motor Run Capacitor 5 Mfd ความสูง 2-3/4 นิ้ว | 30d587 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

TITAN PRO TOCF5 Motor Run Capacitor 5 Mfd ความสูง 2-3 / 4 Inch | AC4KYC 30D587

TITAN PRO TOCF5 Motor Run Capacitor 5 Mfd สูง 2-3/4 นิ้ว

In Stock
รายการ: AC4KYC รุ่น: TOCF5ข้ามอ้างอิง: 30D587
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
฿190 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นมอเตอร์รันคาปาซิเตอร์
ความสูงกรณี2-3 / 16 "
กรณีที่วัสดุอลูมิเนียม
วัสดุปกคลุมเหล็ก
เส้นผ่าศูนย์กลาง1.25 "
ฐาน EIA ULA
Hz50/60
คะแนน Microfarad5
ความลึกโดยรวม1.25 "
ความสูงโดยรวม2.75 "
ความกว้างโดยรวม2"
รูปร่างรูปไข่
ชั่วคราว พิสัย-40 องศาถึง 70 องศา C.
ประเภทขั้ว1/4 "ตัวผู้
UPC840899103556
แรงดันไฟฟ้า370-440V

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.09
ความสูงของเรือ (ซม.)7.37
ความยาวเรือ (ซม.)5.59
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.81
รหัส HS8532100000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเส้นผ่าศูนย์กลางชิ้นความลึกโดยรวมความสูงโดยรวมความกว้างโดยรวมรูปร่างราคา
TITAN PRO TOCF10 Motor Run Capacitor 10 Mfd 3-3 / 16 Inch Height | AC4KXL 30D572 TOCF 101.25 "มอเตอร์รันคาปาซิเตอร์1.25 "3.187 "2"รูปไข่฿289
TITAN PRO TOCF12.5 Motor Run Capacitor Oval 3-9 / 16 Inch Height | AC4KXM 30D573 TOCF 12.51.25 "มอเตอร์รันคาปาซิเตอร์1.25 "3 9 / 16 "2"รูปไข่฿323
TITAN PRO TOCF15 Motor Run Capacitor 15 Mfd 3-9 / 16 Inch Height | AC4KXN 30D574 TOCF 151.25 "มอเตอร์รันคาปาซิเตอร์1.25 "3 9 / 16 "2"รูปไข่฿341
TITAN PRO TOCF17.5 Motor Run Capacitor 17.5 Mfd 4-3 / 8 Inch Height | AC4KXP 30D575 TOCF 17.51.25 "มอเตอร์รันคาปาซิเตอร์1.25 "4.375 "2"รูปไข่฿376
TITAN PRO TOCF2 Motor Run Capacitor 2 Mfd ความสูง 2-3 / 4 Inch | AC4KXQ 30D576 TOCF 21.875 "มอเตอร์รันคาปาซิเตอร์1.25 "2.75 "2"รูปไข่฿202
TITAN PRO TOCF2.5 Motor Run Capacitor 2.5 Mfd ความสูง 2-3 / 4 Inch | AC4KXR 30D577 TOCF 2.51.25 "มอเตอร์รันคาปาซิเตอร์1.25 "2.75 "2"รูปไข่฿269
TITAN PRO TOCF20 Motor Run Capacitor 20 Mfd 3-3 / 16 Inch Height | AC4KXT 30D578 TOCF 201.75 "มอเตอร์รันคาปาซิเตอร์1.75 "3.187 "2.75 "รูปไข่฿410

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

TITAN PRO TOCF5 Motor Run Capacitor 5 Mfd สูง 2-3/4 นิ้ว
฿190 / หน่วย