Titan Pro Tocf6 | Motor Run Capacitor 6 Mfd ความสูง 3-3/16 นิ้ว | 30d590 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

TITAN PRO TOCF6 Motor Run Capacitor 6 Mfd 3-3 / 16 Inch Height | AC4KYF 30D590

TITAN PRO TOCF6 Motor Run Capacitor 6 Mfd สูง 3-3/16 นิ้ว

In Stock
รายการ: AC4KYF รุ่น: TOCF6ข้ามอ้างอิง: 30D590
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
฿218 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นมอเตอร์รันคาปาซิเตอร์
ความสูงกรณี2-5 / 8 "
กรณีที่วัสดุอลูมิเนียม
วัสดุปกคลุมเหล็ก
เส้นผ่าศูนย์กลาง1.25 "
ฐาน EIA ULA
Hz50/60
คะแนน Microfarad6
ความลึกโดยรวม1.25 "
ความสูงโดยรวม3.187 "
ความกว้างโดยรวม2"
รูปร่างรูปไข่
ชั่วคราว พิสัย-40 องศาถึง 70 องศา C.
ประเภทขั้ว1/4 "ตัวผู้
แรงดันไฟฟ้า370-440V

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.11
ความสูงของเรือ (ซม.)8.64
ความยาวเรือ (ซม.)5.84
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.81
รหัส HS8532100000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเส้นผ่าศูนย์กลางชิ้นความลึกโดยรวมความสูงโดยรวมความกว้างโดยรวมรูปร่างราคา
TITAN PRO TOCF10 Motor Run Capacitor 10 Mfd 3-3 / 16 Inch Height | AC4KXL 30D572 TOCF 101.25 "มอเตอร์รันคาปาซิเตอร์1.25 "3.187 "2"รูปไข่฿270
TITAN PRO TOCF12.5 Motor Run Capacitor Oval 3-9 / 16 Inch Height | AC4KXM 30D573 TOCF 12.51.25 "มอเตอร์รันคาปาซิเตอร์1.25 "3 9 / 16 "2"รูปไข่฿299
TITAN PRO TOCF15 Motor Run Capacitor 15 Mfd 3-9 / 16 Inch Height | AC4KXN 30D574 TOCF 151.25 "มอเตอร์รันคาปาซิเตอร์1.25 "3 9 / 16 "2"รูปไข่฿319
TITAN PRO TOCF17.5 Motor Run Capacitor 17.5 Mfd 4-3 / 8 Inch Height | AC4KXP 30D575 TOCF 17.51.25 "มอเตอร์รันคาปาซิเตอร์1.25 "4.375 "2"รูปไข่฿339
TITAN PRO TOCF2 Motor Run Capacitor 2 Mfd ความสูง 2-3 / 4 Inch | AC4KXQ 30D576 TOCF 21.875 "มอเตอร์รันคาปาซิเตอร์1.25 "2.75 "2"รูปไข่฿182
TITAN PRO TOCF2.5 Motor Run Capacitor 2.5 Mfd ความสูง 2-3 / 4 Inch | AC4KXR 30D577 TOCF 2.51.25 "มอเตอร์รันคาปาซิเตอร์1.25 "2.75 "2"รูปไข่฿256
TITAN PRO TOCF20 Motor Run Capacitor 20 Mfd 3-3 / 16 Inch Height | AC4KXT 30D578 TOCF 201.75 "มอเตอร์รันคาปาซิเตอร์1.75 "3.187 "2.75 "รูปไข่฿370

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

TITAN PRO TOCF6 Motor Run Capacitor 6 Mfd สูง 3-3/16 นิ้ว
฿218 / หน่วย