Titan Pro Trcfd3575 | Motor Run Capacitor รอบสูง 4-5/8 นิ้ว | 30d640 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

TITAN PRO TRCFD3575 Motor Run Capacitor รอบความสูง 4-5 / 8 นิ้ว | AC4LAJ 30D640

TITAN PRO TRCFD3575 คาปาซิเตอร์รอบมอเตอร์ สูง 4-5/8 นิ้ว

In Stock
รายการ: AC4LAJ รุ่น: TRCFD3575ข้ามอ้างอิง: 30D640
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
฿829 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นมอเตอร์ Dual Run Capacitor
ความสูงกรณี4-1 / 8 "
กรณีที่วัสดุอลูมิเนียม
วัสดุปกคลุมเหล็ก
เส้นผ่าศูนย์กลาง2"
ฐาน EIA ULS
Hz50/60
คะแนน Microfarad35/7.5
ความลึกโดยรวม2"
ความสูงโดยรวม4.625 "
ความกว้างโดยรวม2"
รูปร่างรอบ
ชั่วคราว พิสัย-40 องศาถึง 70 องศา C.
ประเภทขั้ว1/4 "ตัวผู้
UPC840899104591
แรงดันไฟฟ้า370-440V

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.23
ความสูงของเรือ (ซม.)11.94
ความยาวเรือ (ซม.)5.84
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.59
รหัส HS8532100000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเส้นผ่าศูนย์กลางความลึกโดยรวมความสูงโดยรวมความกว้างโดยรวมรูปร่างราคา
TITAN PRO TOCFD154 Motor Run Capacitor Oval 3-3 / 16 Inch Height | AC4KYJ 30D593 ทีโอเอฟดี1541.75 "1.75 "3.187 "2.75 "รูปไข่฿684
TITAN PRO TOCFD155 Motor Run Capacitor Oval 3-3 / 16 Inch Height | AC4KYK 30D594 ทีโอเอฟดี1551.75 "1.75 "3.187 "2.75 "รูปไข่฿598
TITAN PRO TOCFD2015 Motor Run Capacitor 20/15 Mfd วงรี | AC4KYL 30D595 ทีโอเอฟดี20151.75 "1.75 "4.375 "2.75 "รูปไข่฿968
TITAN PRO TOCFD2510 Motor Run Capacitor 25/10 Mfd วงรี | AC4KYM 30D596 ทีโอเอฟดี25101.75 "1.75 "4.375 "2.75 "รูปไข่฿945
TITAN PRO TOCFD255 Motor Run Capacitor Oval 3-15 / 16 Inch Height | AC4KYN 30D597 ทีโอเอฟดี2551.75 "1.75 "3 15 / 16 "2.75 "รูปไข่฿618
TITAN PRO TOCFD2575 Motor Run Capacitor Oval 3-15 / 16 Inch Height | AC4KYP 30D598 ทีโอเอฟดี25751.75 "1.75 "3 15 / 16 "2.75 "รูปไข่฿912
TITAN PRO TOCFD304 Motor Run Capacitor 30/4 Mfd 4-3 / 8 Inch Height | AC4KYQ 30D599 ทีโอเอฟดี3041.75 "1.75 "4.375 "2.75 "รูปไข่฿1,055

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

TITAN PRO TRCFD3575 คาปาซิเตอร์รอบมอเตอร์ สูง 4-5/8 นิ้ว
฿829 / หน่วย