Titan Pro Trcfd6010 | Motor Run Capacitor รอบสูง 4-5/8 นิ้ว | 30d651 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

TITAN PRO TRCFD6010 Motor Run Capacitor รอบความสูง 4-5 / 8 นิ้ว | AC4LAW 30D651

TITAN PRO TRCFD6010 คาปาซิเตอร์รอบมอเตอร์ สูง 4-5/8 นิ้ว

In Stock
รายการ: AC4LAW รุ่น: TRCFD6010ข้ามอ้างอิง: 30D651

รับโดย อาจ 16, วันพฤหัสบดี
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
฿1,258 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นมอเตอร์ Dual Run Capacitor
ความสูงกรณี4-1 / 8 "
กรณีที่วัสดุอลูมิเนียม
วัสดุปกคลุมเหล็ก
เส้นผ่าศูนย์กลาง2.5 "
ฐาน EIA ULT
Hz50/60
คะแนน Microfarad60/10
ความลึกโดยรวม2.5 "
ความสูงโดยรวม4.625 "
ความกว้างโดยรวม2.5 "
รูปร่างรอบ
ชั่วคราว พิสัย-40 องศาถึง 70 องศา C.
ประเภทขั้ว1/4 "ตัวผู้
แรงดันไฟฟ้า370-440V

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.38
ความสูงของเรือ (ซม.)12.19
ความยาวเรือ (ซม.)7.11
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.11
รหัส HS8532100000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

รายละเอียดสินค้า:

  • Titan Pro TRCFD6010 เป็นตัวเก็บประจุแบบมอเตอร์คู่ที่ได้รับการยอมรับโดย UL ซึ่งมีอายุการใช้งาน 60000 ชั่วโมง มีขั้วต่อการเชื่อมต่อแบบเร็วขนาด 1/4 นิ้วสำหรับผู้ชายและอัตราไมโครฟัน 60/10
  • ตัวเก็บประจุ Titan Pro รอบนี้ใช้ฟิล์มโพลีโพรพีลีนเคลือบโลหะที่มีขอบหนาเป็นอิเล็กทริกและสามารถทำงานที่อุณหภูมิตั้งแต่ -40 ถึง 70 องศาฟาเรนไฮต์

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเส้นผ่าศูนย์กลางความลึกโดยรวมความสูงโดยรวมความกว้างโดยรวมรูปร่างราคา
TITAN PRO TOCFD154 Motor Run Capacitor Oval 3-3 / 16 Inch Height | AC4KYJ 30D593 ทีโอเอฟดี1541.75 "1.75 "3.187 "2.75 "รูปไข่฿676
TITAN PRO TOCFD155 Motor Run Capacitor Oval 3-3 / 16 Inch Height | AC4KYK 30D594 ทีโอเอฟดี1551.75 "1.75 "3.187 "2.75 "รูปไข่฿589
TITAN PRO TOCFD2015 Motor Run Capacitor 20/15 Mfd วงรี | AC4KYL 30D595 ทีโอเอฟดี20151.75 "1.75 "4.375 "2.75 "รูปไข่฿955
TITAN PRO TOCFD2510 Motor Run Capacitor 25/10 Mfd วงรี | AC4KYM 30D596 ทีโอเอฟดี25101.75 "1.75 "4.375 "2.75 "รูปไข่฿932
TITAN PRO TOCFD255 Motor Run Capacitor Oval 3-15 / 16 Inch Height | AC4KYN 30D597 ทีโอเอฟดี2551.75 "1.75 "3 15 / 16 "2.75 "รูปไข่฿608
TITAN PRO TOCFD2575 Motor Run Capacitor Oval 3-15 / 16 Inch Height | AC4KYP 30D598 ทีโอเอฟดี25751.75 "1.75 "3 15 / 16 "2.75 "รูปไข่฿900
TITAN PRO TOCFD304 Motor Run Capacitor 30/4 Mfd 4-3 / 8 Inch Height | AC4KYQ 30D599 ทีโอเอฟดี3041.75 "1.75 "4.375 "2.75 "รูปไข่฿1,041

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

TITAN PRO TRCFD6010 คาปาซิเตอร์รอบมอเตอร์ สูง 4-5/8 นิ้ว
฿1,258 / หน่วย