TIVAR 2NHV1 แผ่น Uhmw ดำ 1/4 นิ้ว 48 x 120 นิ้ว
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แผ่นสต็อก |
สี | Black |
ความยาว | 10ft |
ความอดทนความยาว | +0.125 "/ - 0.000" |
วัสดุ | UHMW-PE |
ประเภทวัสดุ | ดรายสไลด์ |
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย | -22 องศาถึง 180 องศา F |
ความต้านแรงดึง | 4800 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ความหนา | 0.25 " |
ความอดทนความหนา | +/- 0.005 " |
ความกว้าง | 48 " |
ความอดทนความกว้าง | +0.125 "/ - 0.000" |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 22.5 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 0.64 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 304.8 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 121.92 |
รหัส HS | 3920100000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ความกว้าง | สี | ความยาว | ประเภทวัสดุ | อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย | ความต้านแรงดึง | ความหนา | ความอดทนความหนา | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2NHU4 | 24 " | Black | 48 " | ดรายสไลด์ | -22 องศาถึง 180 องศา F | 4800 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 0.25 " | +/- 0.005 " | ฿9,381 | |
2NHU5 | 24 " | Black | 48 " | ดรายสไลด์ | -22 องศาถึง 180 องศา F | 4800 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 0.375 " | +/- 0.020 " | ฿12,531 | |
2NHU6 | 24 " | Black | 48 " | ดรายสไลด์ | -22 องศาถึง 180 องศา F | 4800 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 0.5 " | +0.070 "/ - 0.030" | ฿16,567 | |
2NHU8 | 48 " | Black | 96 " | ดรายสไลด์ | -22 องศาถึง 180 องศา F | 4800 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 0.375 " | +/- 0.020 " | ฿51,769 | RFQ
|
2NHV2 | 48 " | Black | 10ft | ดรายสไลด์ | -22 องศาถึง 180 องศา F | 4800 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 0.375 " | +/- 0.020 " | ฿70,063 | RFQ
|
2NHV3 | 48 " | Black | 10ft | ดรายสไลด์ | -22 องศาถึง 180 องศา F | 4800 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 0.5 " | +0.070 "/ - 0.030" | ฿92,892 | RFQ
|
2NHV4 | 12 " | Black | 12 " | Tivar Eco รีไซเคิล | -22 องศาถึง 180 องศา F | 4500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 0.25 " | +/- 0.005 " | ฿559 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.