TJERNLUND EF-12 Axial Duct Booster Sleeve ความยาว 15-1/2 นิ้ว
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | บูสเตอร์ท่อตามแนวแกน |
ประเภทแบริ่ง | แขนเสื้อ |
CFM @ 0.000 นิ้ว SP | 875 |
CFM@Duct | 800/700/600 |
เหมาะกับ Duct Dia | 12 " |
ที่อยู่อาศัย Dia. | 12 " |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็กชุบสังกะสี |
Hz | 60 |
ขาเข้าและทางออก Dia | 12 " |
ความยาว | 15.5 " |
สูงสุด แอมป์ | 1.25 |
สูงสุด อุณหภูมิขาเข้า | 150 องศา F |
แม็กซ์ วัตต์ | 96 |
ตู้มอเตอร์ | เปิดแอร์ |
มอเตอร์ HP | 1/35 |
รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | 1500 |
ตำแหน่งการติดตั้ง | แนวนอนหรือแนวตั้ง |
จำนวนความเร็ว | 1 |
ระยะ | 1 |
ควบคุมความเร็ว | ใช่ |
แรงดันไฟฟ้า | 120 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.01 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 41.15 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 42.93 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 42.67 |
รหัส HS | 8414519060 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ควบคุมความเร็ว | CFM @ 0.000 นิ้ว SP | เหมาะกับ Duct Dia | ความยาว | สูงสุด แอมป์ | แม็กซ์ วัตต์ | มอเตอร์ HP | รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EF-6 | ใช่ Mfr. เลขที่ 1DGV1 | 180 | 6" | 6.5 " | 0.4 | 30 | - | 3000 | ฿3,813 | ||
EF-8 | Mfr. เลขที่ 1DGV1 | 325 | 8" | 9" | 1.1 | 56 | 1/40 | 3000 | ฿5,094 | ||
EF-10 | ใช่ Mfr. เลขที่ 1DGV1 | 475 | 10 " | 15.5 " | 0.46 | 36 | 1/100 | 1500 | ฿9,318 | ||
EF-14 | ใช่ | 1200 | 14 " | 15.5 " | 1.7 | 122 | 1/25 | 1500 | ฿12,170 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.