TJERNLUND GPAKJ เครื่องทำน้ำอุ่นระบบช่องลม 100000 Btuh
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ระบบระบายความร้อนด้วยแก๊ส |
แอมป์ | 1.26 |
ความลึก | 7" |
เหมาะกับแบรนด์ | เทอร์ลันด์ |
สำหรับใช้กับ Mfr. หมายเลขรุ่น | GPAK-จท |
ความสูง | 8" |
ขาเข้าและทางออก Dia | 4 ใน |
วัสดุ | เหล็กอลูมิเนียม |
ชนิดภาพเขียน | ผนังด้านข้าง |
แรงดันไฟฟ้า | 120 |
วัตต์ | 95 |
ความกว้าง | 568884 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 9.98 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 39.37 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 60.96 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 43.18 |
รหัส HS | 8414599080 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สำหรับใช้กับ Mfr. หมายเลขรุ่น | ราคา | |
---|---|---|---|---|
GPAK1 | GPAK-1T, GPAK-1TR | ฿35,398 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.