TJERNLUND X2D Basement Fan 180 Cfm หมุนกลับได้
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | พัดลมชั้นใต้ดิน |
Air Flow | 180 cfm |
แอมป์ | 0.6 |
Control | กลับได้ |
ความสูงของคัตเอาท์ | 5-1 / 4 " |
ความกว้างของคัตเอาท์ | 12-1 / 4 " |
ความลึก | 22 " |
เสร็จสิ้น | สิ่งที่แพรวพราว |
ความสูง | 4.875 " |
Hz | 60 |
วัสดุ | เหล็กชุบสังกะสี |
พลัง | เสียบเข้าไป |
เครื่องควบคุมความร้อน | ไม่ |
แรงดันไฟฟ้า | 120 |
ความกว้าง | 14.25 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 8.75 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 23.37 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 58.17 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 42.16 |
รหัส HS | 8414519060 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.