TMI 999-00226 ประตูระแนงพีวีซีใส 7 x 5 ฟุต
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ประตูบานเลื่อน PVC อุตสาหกรรม |
% ที่ทับซ้อนกัน | 67 |
วัสดุฮาร์ดแวร์สำหรับติดตั้ง | ชุบสังกะสี |
จำนวนแถบ | 15 |
เปิดความสูง | 7ft |
เปิดกว้าง | 5ft |
แถบสี | ทูโทนช็อคชิพ |
ความยาวแถบ | 86 " |
แถบวัสดุ | พีวีซี |
ความหนาของแถบ | 0.06 " |
ประเภทสตริป | เรียบ |
ความกว้างของแถบ | 6" |
ชั่วคราว พิสัย | -20 ถึง 140 องศา F |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 12.62 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 21.59 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 91.44 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 38.1 |
รหัส HS | 3925200010 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ชั่วคราว พิสัย | % ที่ทับซ้อนกัน | ชิ้น | จำนวนแถบ | เปิดความสูง | เปิดกว้าง | ความหนาของแถบ | ความกว้างของแถบ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
999-00212 | 0 ถึง 150 องศา F | 67 | ประตูบานเลื่อน PVC อุตสาหกรรม | 9 | 7ft | 3ft | 0.06 " | 6" | ฿8,847 | |
999-00213 | 0 ถึง 150 องศา F | 67 | ประตูบานเลื่อน PVC อุตสาหกรรม | 12 | 7ft | 4ft | 0.06 " | 6" | ฿10,977 | |
999-00214 | 0 ถึง 150 องศา F | 67 | ประตูบานเลื่อน PVC อุตสาหกรรม | 15 | 7ft | 5ft | 0.06 " | 6" | ฿13,039 | |
999-00215 | 0 ถึง 150 องศา F | 67 | ประตูบานเลื่อน PVC อุตสาหกรรม | 18 | 7ft | 6ft | 0.06 " | 6" | ฿15,167 | |
999-00216 | 0 ถึง 150 องศา F | 50 | ประตูบานเลื่อน PVC อุตสาหกรรม | 12 | 14ft | 12ft | 0.16 " | 16 " | ฿84,621 | RFQ
|
999-00217 | 0 ถึง 150 องศา F | 50 | ประตูบานเลื่อน PVC อุตสาหกรรม | 14 | 14ft | 14ft | 0.16 " | 16 " | ฿97,128 | RFQ
|
999-00218 | 0 ถึง 150 องศา F | 50 | ประตูบานเลื่อน PVC อุตสาหกรรม | 14 | 16ft | 14ft | 0.16 " | 16 " | ฿108,692 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.