TORLON 1NRY3 แผ่นปาย เหลืองน้ำตาล 1 นิ้ว T 12 x 24 นิ้ว
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แผ่นสต็อก |
สี | เหลือง / น้ำตาล |
รหัสสี | 4203 |
ความยาว | 24 " |
ความอดทนความยาว | +0.060 "/ - 0.000" |
วัสดุ | ปายอัด |
ประเภทวัสดุ | เกรดไฟฟ้า |
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย | -321 องศาถึง 500 องศา F |
ความต้านแรงดึง | 20,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ความหนา | 1" |
ความอดทนความหนา | +0.025 "/ - 0.000" |
ความกว้าง | 12 " |
ความอดทนความกว้าง | +0.060 "/ - 0.000" |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 6.91 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 3.18 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 61.6 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 31.12 |
รหัส HS | 3920920000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | สี | รหัสสี | ความยาว | ประเภทวัสดุ | ความหนา | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1NRU2 | Black | 4301 | 6" | แบริ่งเกรด | 0.25 " | 6" | ฿32,584 | |
1NRU3 | Black | 4301 | 6" | แบริ่งเกรด | 0.375 " | 6" | ฿45,521 | |
1NRU4 | Black | 4301 | 6" | แบริ่งเกรด | 0.5 " | 6" | ฿44,620 | |
1NRU5 | Black | 4301 | 6" | แบริ่งเกรด | 0.625 " | 6" | ฿60,374 | |
1NRU6 | Black | 4301 | 6" | แบริ่งเกรด | 0.75 " | 6" | ฿70,201 | |
1NRU9 | Black | 4301 | 12 " | แบริ่งเกรด | 0.375 " | 12 " | ฿104,490 | |
1NRV6 | Black | 4301 | 24 " | แบริ่งเกรด | 0.375 " | 12 " | ฿220,384 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.