TORNADO 94234 เครื่องดูดฝุ่นเปียก/แห้ง 1.6 แรงม้า 10 แกลลอน 120v
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องดูดฝุ่นเปียก / แห้ง |
Air Flow | 114 cfm |
แอมป์ | 10 |
อายุการใช้งานแปรงเฉลี่ย | 750 ชม. |
ล้อ | ใช่ |
ท่อระบายน้ำ | ไม่ |
ความจุแห้ง | 10 แกลลอน. |
ประเภทตัวกรอง | ผ้า |
ความสูง | 28 " |
ท่อ Dia. | 1.5 " |
ความยาวท่อ | 10ft |
Hz | 50/60 |
ความยาว | 19 " |
จำนวนขั้นตอนของมอเตอร์ | 2 |
HP สูงสุด | 1.6 |
ความยาวสายไฟ | 30ft |
ความดันคงที่ | 90 " |
วัสดุถัง | เอทิลีน |
ขนาดถัง | 10 แกลลอน. |
แรงดันไฟฟ้า | 120 |
การประกัน | 2 ปี |
วัตต์ | 1200 |
ความจุเปียก | 5 แกลลอน. |
ความกว้าง | 16 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 21.07 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 80.26 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 52.32 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 48.77 |
รหัส HS | 8479892000 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.