TORNADO 95944 ถังสุญญากาศแบบเปิดหัว 55 แกลลอนเหล็กสีดำ
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ถังสุญญากาศ |
บุ้งรูเดีย. | 2 "NPT |
สี | Black |
วัสดุกลอง | เหล็ก |
วัสดุปะเก็น | ยาง |
วัด | 18 |
ประเภทหัว | เปิดหัว |
ภายใน Dia | 22.25 " |
ความหนาของวัสดุ | 0.048 " |
ภายนอก Dia. | 23.5 " |
ความสูงโดยรวม | 36.5 " |
ปริมาณความจุ | 55 แกลลอน. |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 22.41 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 93.73 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 61.21 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 61.21 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.