ทาวน์สตีล Fce-2020-s-626 | ล็อคห้องเรียน Satin Chrome คันโยก Sentinel | 35dy76 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

TOWNSTEEL FCE-2020-S-626 ล็อคห้องเรียน Satin Chrome Sentinel Lever | AH4NQT 35DY76

TOWNSTEEL FCE-2020-S-626 ก้านล็อค Classroom Lock ซาติน Chrome Sentinel

In Stock
รายการ: AH4NQT รุ่น: FCE-2020-S-626อ้างอิงข้าม: 35DY76
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
฿32,552 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นล็อคแบบอิเล็กทรอนิกส์
ประเภทการเข้าถึงRFID
เจาะตลับกุญแจ2.75 "
แบตเตอรี่1 ถึง 2 ปี
ความหนาของประตู1.75 "
เส้นทางการตรวจสอบเหตุการณ์ไม่
เสร็จสิ้นซาติน Chrome
คะแนนไฟ3 ชั่วโมง
ฟังก์ชันโปรแกรมควบคุมฟังก์ชัน
เกรด1
มือย้อนกลับของฟิลด์ได้
ประเภทการจัดการก้านคลัตช์ Sentinel
ความลึกภายใน2.75 "
ความสูงภายใน10 15 / 32 "
ความกว้างภายใน3 21 / 64 "
อัตราส่วน IPไม่ได้รับการจัดอันดับ
สลักด้านหน้าขนาด1-1/8" x 2-1/4"
ความยาวสลัก1 / 2 "
วัสดุเหล็กกล้าไร้สนิม
สูงสุด รหัสผู้ใช้250
สไตล์การติดตั้งทรงกระบอก
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย-31 องศาถึง 151 องศา F
ความลึกภายนอก2-11 / 16 "
ความสูงภายนอก10 15 / 32 "
ความกว้างภายนอก3 27 / 64 "
แหล่งพลังงาน(4) แบตเตอรี่ AA
ค่าเผื่อการเข้าตามกำหนดเวลาวินาที 8
ทนต่อสภาพอากาศใช่

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.63
ความสูงของเรือ (ซม.)12.7
ความยาวเรือ (ซม.)25.4
ความกว้างของเรือ (ซม.)12.7
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

รายละเอียดสินค้า:

  • ตัวเลือกการแทนที่คีย์: Schlage "C" 6 Pin Keyway (รวมอยู่ด้วย)
  • วัสดุปุ่มกด: ไม่สามารถใช้งานได้
  • สูงสุด ช่วงความใกล้เคียง: 3/4 "
  • ไฟฟ้า / เครื่องกล: ไฟฟ้า

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเสร็จสิ้นคะแนนไฟประเภทการจัดการราคา
TOWNSTEEL FCE-2040-S-626 ล็อคห้องเรียน Satin Chrome Sentinel Lever | AH4NKF 35DX49 FCE-2040-S-626ซาติน Chrome3 ชั่วโมงก้านคลัตช์ Sentinel฿38,171
TOWNSTEEL FCE-2040-Q-626 ล็อคห้องเรียน Satin Chrome Quest Lever | AH4NKG 35DX50 FCE-2040-Q-626ซาติน Chrome3 ชั่วโมงเควสคันโยกคลัตช์฿38,171
TOWNSTEEL FCE-2040-G-626 ตัวล็อคห้องเรียน Satin Chrome Gala Lever | AH4NKH 35DX51 FCE-2040-G-626ซาติน Chrome3 ชม.งานกาล่าก้านคลัตช์฿39,762
TOWNSTEEL FCE-2030-S-626 ล็อคห้องเรียน Satin Chrome Sentinel Lever | AH4NNX 35DY34 FCE-2030-S-626ซาติน Chrome3 ชม.ยามแข็งของ Lever฿35,458
TOWNSTEEL FCE-2030-Q-626 ล็อคห้องเรียน Satin Chrome Quest Lever | AH4NNY 35DY35 FCE-2030-Q-626ซาติน Chrome3 ชั่วโมงเควสคันโยกแข็ง฿35,458
TOWNSTEEL FCE-2030-G-626 ตัวล็อคห้องเรียน Satin Chrome Gala Lever | AH4NNZ 35DY36 FCE-2030-G-626ซาติน Chrome3 ชม.ก้านแข็ง Gala฿35,458
TOWNSTEEL FCE-2020-Q-626 ล็อคห้องเรียน Satin Chrome Quest Lever | AH4NQU 35DY77 FCE-2020-Q-626ซาติน Chrome3 ชม.เควสคันโยกคลัตช์฿32,552

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

TOWNSTEEL FCE-2020-S-626 ก้านล็อค Classroom Lock ซาติน Chrome Sentinel
฿32,552 / หน่วย