TPI CORP. 483 TM เครื่องทำความร้อนอวกาศไฟฟ้าแบบพาความร้อน
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องทำความร้อนพื้นที่ไฟฟ้า |
อุณหภูมิอากาศ ลุกขึ้น | 90 องศา F |
แอมป์เอซี | 12.5 |
เอาต์พุต BtuH | 5120 |
สี | ขาว |
ความยาวสายไฟ | 6ft |
ความลึก | 7.5 " |
ประเภทเครื่องทำความร้อน | พา |
ความสูง | 5.25 " |
Hz | 50/60 |
kW | 1.5 |
การกำหนดค่าปลั๊ก NEMA | 5-15P, 16/3 SJT, 3 แฉกกราวด์ |
จำนวนการตั้งค่าความร้อน | 1 |
สั่น / ไม่สั่น | ไม่สั่น |
ระยะ | 1 |
ความปลอดภัย | การควบคุมการ จำกัด ประเภทการรีเซ็ตด้วยตนเอง |
แรงดันไฟฟ้า | 120 |
วัตต์ | 1500 |
ความกว้าง | 48 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.85 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 124.46 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 25.4 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 20.32 |
รหัส HS | 8516290000 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สี | ความลึก | ความสูง | Hz | วัตต์ | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
188-ทส. | สีขาว / สีเทา | 9.5 " | 16 " | 60 | 1500/1300 | 10 " | ฿6,041 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.